手洗い・うがい・手指消毒 :「うがい器」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番449-3532 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに設置でき、左右どちらにも取り付けられます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様カウンター設置型 トラスコ品番753-6763 幅(mm)200 質量(kg)4.7 高さ(mm)64 奥行(mm)43 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番459-4355 質量(kg)40 高さ(mm)1040 奥行(mm)379 容量(L)10 間口(mm)351 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式手押し 設置方法卓上型&壁付型 材質ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS 形状うがい液コロロ(液状) 付属品タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書 噴射量(mL/回)1 アズワン品番63-4057-89
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに合わせて高さを調節できます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様洗面台横付型 トラスコ品番753-6755 幅(mm)170 質量(kg)8.5 高さ(mm)789~854 奥行(mm)320 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
当日出荷

うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ
お口のWケアうがい薬。口臭除去とウイルス対策ができる。口腔ケアと感染対策まとめてひとつに。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)