8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハクゾウオートディスペンサーRub専用の消毒剤です。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭 有効成分日本薬局方エタノール アズワン品番65-1842-46 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、八アセチルしょ糖
1本(350mL)
649 税込714
当日出荷

エレファジェル350mL用のホルダー(本体)です。
規格本体
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

エレファジェル350mL用のホルダー(ネジ式)です。
規格ネジ式
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

エレファジェル350mL用のホルダー(手すり用)です。
規格手すり用 アズワン品番65-1919-08
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン 幅(mm)(上部)90、(下部)70 高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120 長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270 効果その他
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。 エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。 (エレファジェルは別売です。) 乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。 センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。 ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。 注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。 吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。 (吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。) 専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。 保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭 質量(g)約214(電池除く) 吐出量少量/中量/多量 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120 保証期間1年間 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-1842-45
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。 3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。 肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。 グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。) 手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。 手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。) 1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料 種類ボトル 内容量(g)195
1本(195g)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング