1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)折りたたみ超音波身長計
超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。 測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。 軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。 20秒のオートオフ機能付きです。
仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。 アズワン品番8-410-01
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷