1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量は、0.25L/min~15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能で、幅広い流量設定が行えます。赤いボールの有無で酸素の流れが一目で判る、視流計を内蔵しています。出口圧0.34MPaなので、高流量システム等どの酸素療法器具とも組合せ使用可能です。
目盛流量設定:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15L/min 使用ガス酸素 入口圧力(MPa)0.41 出口圧力(MPa)0.34 寸法(mm)111×94×Φ57 質量(g)430±10(加湿器、ホース差し除く) 一般的名称酸素治療フローメータ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00031000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)