パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター)アズワン6日以内出荷
仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー材質ABS樹脂測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定方式2波長分光測光法表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分アズワン品番8-1332-21