付属品打診針
セット内容角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629
材質プラスチック(角度計)
寸法(mm)195×45×10(角度計)、187(打診器)
質量(g)50(角度計)、70(打診器)
目盛5°刻み(角度計)
表示センチ(メジャー)
測定範囲(m)2(メジャー)
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質プラスチック
測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位
質量(g)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10
目盛角度5°刻み
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用
材質プラスチック
寸法(mm)105
測定範囲-30°~120°
質量(g)25
目盛ピッチ(°)2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
上肢運動機能の経時的変化を記録。
上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。
検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ
材質携帯ケース/ナイロン
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
計測・測定機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。