3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。 しっかり握れるロングタイプです。
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 ブラック 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属) アズワン品番8-9555-03
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。 テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。 DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。 ドレープの上からでも操作が可能です。 使用しないときはネスティング収納が可能です。 充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き) 耐荷重(kg)80 電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き) 充電時間(時間)約5
1台
574,000 税込631,400
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)