コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。