フットペダル操作で天板が昇降しますので、使いやすい高さに調整できます。
テーブルは縁付きです。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30
耐荷重(kg)40
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×700×900~1200
アズワン品番7-4519-01
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)468×608
1台
¥330,000
税込¥363,000
60日以内出荷
軽い力で高さ調整できるDIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。フットペダル操作で天板が昇降しますので、使いやすい高さに容易に調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。使用しないときはネスティング収納が可能です。
用途ネスティング可
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)40
キャスターΦ75mm(2輪ストッパー付き)
バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。
テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。
DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
ドレープの上からでも操作が可能です。
使用しないときはネスティング収納が可能です。
充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き)
耐荷重(kg)80
電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き)
充電時間(時間)約5
ハンドル操作で昇降するため使いやすい高さに調整可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。
ハンドル操作で昇降するため使いやすい高さに調整可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。キャスターベースがハの字になっているため、ネスティング収納が可能です。
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。
材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
質量(kg)8.1
タイプ2段
耐荷重(kg)200
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。
材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
質量(kg)2.5
タイプ1段
耐荷重(kg)200
フットペダルでスムーズに昇降可能です。座面と背もたれは独立しており、それぞれ個別に回転可能ですので、背もたれはアームレストとしても使用できます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です(座面・背もたれのみ)。座った状態で背もたれを回転可能です。
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。