グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W)30
入力電圧(V)AC100~240
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
アズワン品番65-2476-57
配光角度(°)220
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
発光効率(Lm/W)4200
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金GY10q
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)85
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
配光角度(°)200
光色昼白色
色(グローブ)乳白
フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)30
口金G10q
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
対応【密閉器具】○、【調光器】×
配光角度(°)180
色(グローブ)乳白
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)1198
質量(g)220
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
光色昼白色
色(グローブ)乳白
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。