-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。
流量(L/min)排気:27
吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時)
容量(mL)吸引瓶:800cc
電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター
消費電力(VA)55~110
寸法(mm)290×235×170
質量(kg)約2.6
充電時間(時間)約3(使用時間約30分)
ポンプダブルピストン式
付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
一般的名称電動式可搬型吸引器
仕様吸引機本体
アズワン品番7-4832-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。