ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズNIPRO(ニプロ)¥6,798~税込¥7,478~
1箱(25本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
ENサイエキアダプタ 20個入NIPRO(ニプロ)翌々日出荷
ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)¥3,198~税込¥3,518~
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルANIPRO(ニプロ)4日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ
ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。
薬剤散布や廃液用として使用
所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。
豊富なカラーラインナップ
30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルANIPRO(ニプロ)4日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ
ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。
薬剤散布や廃液用として使用
所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。
豊富なカラーラインナップ
30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)¥3,398~税込¥3,738~
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)予約販売
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
採液10- 1箱NIPRO(ニプロ)¥2,508~税込¥2,759~
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し、栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
VAシリンジ 1mLNIPRO(ニプロ)当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー針植込み型のシリンジ注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入NIPRO(ニプロ)3日以内出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
色【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低