処置・手術 :「滅菌器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
1箱(25本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIPRO(ニプロ)VAシリンジ 1mL
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1 最小目盛(mL)0.01 針長(mm)13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
【押し子】バイオレット 容量(mL)1 規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット 針形状ショートベベル、刃面の角度18° 先端形状ルアースリップ式 最小目盛(mL)0.01 針長(mm)13 針径(Φmm)0.45 アズワン品番65-1676-78 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100本)
5,198 税込5,718
3日以内出荷