8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内腔がフラットになっているので通気抵抗が少なく、水滴が溜まりにくい構造です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。キンク防止のため、チューブ壁内にはステンレス製のラセンが入っています。ラセン入ラリンゴチューブを、呼吸器回路等に接続する際の専用延長管として使用します。
内径(Φmm)9.0 外径(Φmm)11.7(35Fr) 全長(mm)400 材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ アズワン品番63-6319-77 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
全長(mm)400 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。先端部がJ型に成型されているため、気管切開孔に挿管した場合、術野を妨げずにしっかりと固定されます。チューブの挿管長が変化することもほとんどありません。カフ長が一般の気管内チューブよりも短く、カフから先端までの長さも短く設計されています。吸引チューブの操作も容易に行えます。
材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。気道の確保を目的に、経口より挿管して使用します。右肺専用です。気管内チューブと気管支チューブの分岐部は色分けマーキングがされているので、判別が容易に行えます。ラセン入気管支チューブで肺の動きにスムーズに追従し、粘膜の損傷を軽減します。
付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。気道の確保を目的に、経口より挿管して使用します。右肺専用です。気管内チューブと気管支チューブの分岐部は色分けマーキングがされているので、判別が容易に行えます。ラセン入気管支チューブで肺の動きにスムーズに追従し、粘膜の損傷を軽減します。
付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。気道の確保を目的に経口より挿管して使用します。左肺専用です。新型ラセン入気管支チューブは術中の肺の挙動にも追従し、内腔を保持します。カフのズレによる漏れを防ぎ、安全な分離肺換気を可能とします。シリコーン製のチューブおよびカフは、声門をはじめ気道内粘膜への影響が少なく、長時間の留置に対しても安全に使用できます。機器側の気管内・気管支分岐チューブは色分けされ、それぞれにマーキングされているので、判別が容易です。先端の気管支チューブは、壁内に特殊構造のラセンが具備されており、確実に内腔を確保するとともに、フレキシブルな動きによって術中の肺の挙動にもスムーズに追従し、気管支粘膜の損傷を軽減します。気管支チューブはX線による位置確認が可能です。附属の2 in 1コネクターにより、患者の体位変換にもスムーズに対応します。気管支チューブのラインマーキング(35mm)を気管分岐部に合わせることにより、気管支チューブの挿入深度の目安にすることができます。
適合寸法(mm)気管支内視鏡使用:4.0以下 付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)