処置・手術 :「ネット 医療用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート 全長(mm)500 質量(g)500 消費電力(W)10 連続使用時間強:2時間 弱:5時間 照明装置COB 使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付) 充電時間(時間)4.5 明るさ(Lm)強:1000 弱:400 防水性IP54
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ 保護等級IP68
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 光源面発光LED 色温度(K)5700
1台
15,100 税込16,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 材質ABS樹脂 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-51 明るさ(Lm)550 防水性 本体寸法(cm)約31
1個
4,090 税込4,499
8日以内出荷