耐荷重100kg
材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番0-1583-11
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)38
キャスターΦ75mm(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×900~1200
アズワン品番8-5885-01
有効寸法(mm)1150×550
取付個数(補助天板)6枚
1個
¥597,500
税込¥657,250
45日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(消毒盤)750×480×30
質量(kg)約15
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×860~1200
アズワン品番8-4714-01
1個
¥173,250
税込¥190,575
30日以内出荷
ハンドル操作で昇降しますので使いやすい高さに調整できます。(品番:BH460A・468のみ)
消毒盤は取り外し可能で、洗浄・滅菌できます。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)
軽い力で高さ調整できるDIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。フットペダル操作で天板が昇降しますので、使いやすい高さに容易に調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。使用しないときはネスティング収納が可能です。
用途ネスティング可
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)40
キャスターΦ75mm(2輪ストッパー付き)
バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。
テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。
DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
ドレープの上からでも操作が可能です。
使用しないときはネスティング収納が可能です。
充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き)
耐荷重(kg)80
電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き)
充電時間(時間)約5
SR-301は手術台に対して直角に入ります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム
質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430
キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番8-4793-11
昇降方式足踏み・油圧式
1台
¥527,000
税込¥579,700
40日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。