オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100%
寸法(mm)220×130×15
下部寸法(mm)190×100
耐熱温度(℃)220
アズワン品番8-2508-01
1袋(100枚)
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
使い捨てですので、洗浄の手間がかからず感染症予防に適しています。
重なりが良いので廃棄の際にかさばりません。
オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PPフィラー
滅菌包装です。
動物への餌やり、投薬に使用できます。
※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム
容量(mL)500
高さ(mm)210
径(Φmm)70(ボトル)
アズワン品番65-0334-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)約110
耐熱温度(℃)132
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000
医薬品医療機器等法一般医療機器
鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500
一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ
仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
外径(mm)Φ1.65
内径(mm)Φ1.2
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質ポリオキシメチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。
掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド
全長(mm)150
内寸法(mm)(接続部)8.5×34
先端内径(mm)Φ6
耐熱温度(℃)60
アズワン品番0-7379-01
1個
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
耐荷重(kg)80
材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り
質量(kg)5
天板寸法(mm)約360×284×27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番0-4483-01
1個
¥11,385
税込¥12,524
当日出荷
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
耐荷重1000kg(均等荷重)
天板厚さ(mm)約60
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
色オレンジ
規格ISO80369-3対応品
滅菌あり
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
筒先中口
入数1箱(25本入)
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
サイズ90×125mm
容量(mL)500
アズワン品番0-1775-01
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
サイズ118×136mm
容量(mL)1000
アズワン品番0-1775-02
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装)
タイプディスポタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
両側にチューブを接続した状態で、コネクタの中央が回転しチューブの捻じれを解消できます。
材質POM(ポリアセタール樹脂)
全長(mm)60(公差:±10%)
アズワン品番7-6353-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AOBZI00004Z00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(10個)
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。
前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。
シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。
EOG滅菌済。
1式(20個)
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
1式(20個)
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)152
サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)80
ヘッド高さ(mm)15
1
2
3
次へ
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。