鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質シリコンゴム
寸法(mm)480×480
穴径(Φmm)(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)約110
のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。
掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド
全長(mm)150
内寸法(mm)(接続部)8.5×34
先端内径(mm)Φ6
耐熱温度(℃)60
アズワン品番0-7379-01
1個
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100%
寸法(mm)220×130×15
下部寸法(mm)190×100
耐熱温度(℃)220
アズワン品番8-2508-01
1袋(100枚)
¥1,634
税込¥1,797
当日出荷
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)152
サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)80
ヘッド高さ(mm)15
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。