4ページ目: 処置・手術

特価
本日2月16日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,549件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ吸引カテーテル クリアサクション トップトップ吸引カテーテル クリアサクショントップ
1箱(50本)
翌々日出荷から8日以内出荷
カテーテルの先端部及び側孔は粘膜損傷リスク軽減の為に滑らかな面取り加工済みです。適度な柔軟性があり梨地加工をしている為、体内へのスムーズな挿入操作が可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状2側孔先端形状先端開口接続形状段付アダプター医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エックステンションチューブ トップエックステンションチューブトップ
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
半透明一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
滅菌トレー用シリコンマット Mantaシリーズ SANITA滅菌トレー用シリコンマット MantaシリーズSANITA
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
滅菌コンテナの中に敷き、器具がコンテナ内で動きにくくします。
材質シリコン
吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) 吸引ボトルパイプ(5個入) 新鋭工業吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) 吸引ボトルパイプ(5個入)新鋭工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様吸引ボトルパイプ(5個入)アズワン品番7-1241-16
吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) フロートストッパー(シリコン) 新鋭工業吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) フロートストッパー(シリコン)新鋭工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様フロートストッパー(シリコン)アズワン品番7-1241-14
エマジン(R)小型吸引器用交換部品 L型アダプター(グレー) ブルークロスエマジン(R)小型吸引器用交換部品 L型アダプター(グレー)ブルークロス
299税込329
1個
当日出荷
仕様L型アダプター(グレー)対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)コード1320210アズワン品番8-9707-04
硝子注射筒 トップ硝子注射筒トップ
3,998税込4,398
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス種類中口/1~5mL、横口/10~100mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ膿盆 日昭産業ディスポ膿盆日昭産業
5,598税込6,158
1式(100枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
天然パルプを原料とし、軽量で丈夫です。 耐水性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×128×36
二重四角巾 ナガイレーベン二重四角巾ナガイレーベン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンクラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン材質綿100%(カツラギ)
パンチングバット(身) 松本製器パンチングバット(身)松本製器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ浅型
テーパー付ステンレスバット 片桐医科工業テーパー付ステンレスバット片桐医科工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
マイスコ カットシーツ 松吉医科器械マイスコ カットシーツ松吉医科器械(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1式(200枚)
当日出荷
リーズナブルなディスポシーツです。 裏面には防水加工を施しています。 平判のカットタイプ。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(cm)38×30松吉医科器械コード24-3305-00
ハイディスポクロス 4ツ折 イワツキハイディスポクロス 4ツ折イワツキ
819税込901
1式(50枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高吸収性の不織布ガーゼ。傷病者の口腔・鼻腔内の粘液および血液などの清拭、人工呼吸用のマウスガーゼに使用します。
種別4ツ折
トップシリンジ カテーテルチップ トップトップシリンジ カテーテルチップトップ
3,698税込4,068
1箱(25本)
予約販売
容量(mL)50アズワン品番8-1755-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000022医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌ドレープ 穴あきタイプ AWシリーズ ナビス(アズワン)滅菌ドレープ 穴あきタイプ AWシリーズナビス(アズワン)
1,098税込1,208
1パック(10袋×1枚)
翌々日出荷
●表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。
材質材質:PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズNIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(25本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
2,778税込3,056
1箱(20個)
翌々日出荷
●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。
仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
ENサイエキアダプタ 20個入 NIPRO(ニプロ)ENサイエキアダプタ 20個入NIPRO(ニプロ)
2,778税込3,056
1箱(20個)
翌々日出荷
ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
アズワン品番65-1679-61
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 針なし  01086 50ML・ロック 25イリ トッププラスチックシリンジ 針なし 01086 50ML・ロック 25イリトップ
4,598税込5,058
1箱
9日以内出荷
01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
ハクゾウキュアケアシート ハクゾウメディカルハクゾウキュアケアシートハクゾウメディカル
2,998税込3,298
1袋(100枚)ほか
7日以内出荷
多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用いただけます。
材質親水性スパンボンド不織布、吸収紙、高分子吸収体(SAP)、綿状パルプ、吸収紙、ポリエチレンフィルム
ラボホイル 155MMX100M 東洋アルミラボホイル 155MMX100M東洋アルミ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
紙トレイ(防水フィルムなし) 伊藤忠リーテイルリンク紙トレイ(防水フィルムなし)伊藤忠リーテイルリンク
738税込812
1袋(100枚)
5日以内出荷
材質パルプホワイト寸法(縦×横×高さ)(mm)140×230×15
アモレSU1 オプション品 徳器技研工業アモレSU1 オプション品徳器技研工業
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
パワースマイル専用充電池 新鋭工業パワースマイル専用充電池新鋭工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
パワースマイル用専用充電池のみです。
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし 予防接種用 SS-01Pシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし 予防接種用 SS-01PシリーズTERMO(テルモ)
3,198税込3,518
1箱(100本)
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(予防接種用)アズワン品番9-1397-01医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
メディシーツ 100120 ブルー10枚入 オオサキメディカルメディシーツ 100120 ブルー10枚入オオサキメディカル
1,630税込1,793
1袋
6日以内出荷
動物用手術覆布  布ドレープ (角孔タイプ) ティティメディカル動物用手術覆布 布ドレープ (角孔タイプ)ティティメディカル
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。
用途動物用手術覆布混率(%)綿100(カツラギ)
シリコーンアタッチメント 10個入 ディヴインターナショナルシリコーンアタッチメント 10個入ディヴインターナショナル
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌々日出荷
DIBキャップと採尿袋を繋ぐプラグです。他メーカーの採尿袋にも接続可能です。
アズワン品番64-4010-87
ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入 プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入プロシェア(ナビス/アズワン)
949税込1,044
1袋
翌々日出荷
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂全長(mm)161アズワン品番7-7581-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000033医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター FFコネクター トップトップコネクター FFコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途オスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
NC滅菌トレー オオサキメディカルNC滅菌トレーオオサキメディカル
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
清潔野が必要な時のトレーや滅菌膿盆などとして使用できる、滅菌済トレーです。
エアウェイ 松吉医科器械エアウェイ松吉医科器械
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプ。 未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ポリエチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002医薬品医療機器等法一般医療機器
消毒できるバイトチューブ ライオン歯科材消毒できるバイトチューブライオン歯科材
999税込1,099
1本
当日出荷
要介護者の口腔ケアを行う際に、口を無理なく開けておくことができます。 開口維持のための疲労を和らげます。 オートクレーブ・煮沸・薬剤(次亜鉛酸ソーダ等)による滅菌や消毒が可能です。
材質耐熱シリコンゴム全長(mm)150質量(g)28.8内径×外径(Φmm)14×20耐熱温度(℃)220アズワン品番8-9726-01
エマジン(R)小型吸引器用交換部品 L型アダプター(ブルー) ブルークロスエマジン(R)小型吸引器用交換部品 L型アダプター(ブルー)ブルークロス
399税込439
1個
当日出荷
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)アズワン品番8-9707-03
吸引歯ブラシ (ショート) アズワン吸引歯ブラシ (ショート)アズワン
699税込769
1個
翌々日出荷
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)152サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr耐熱温度(℃)80ヘッド高さ(mm)15
デンタルディスポトレー DDT-5 アズワンデンタルディスポトレー DDT-5アズワン
1,762税込1,938
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100%寸法(mm)220×130×15下部寸法(mm)190×100耐熱温度(℃)220アズワン品番8-2508-01
吸引フラットノズル アズワン吸引フラットノズルアズワン(1件のレビュー)
2,178税込2,396
1個
当日出荷
のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド全長(mm)150内寸法(mm)(接続部)8.5×34先端内径(mm)Φ6耐熱温度(℃)60アズワン品番0-7379-01
深型フタ付ステンレスバット 松本製器深型フタ付ステンレスバット松本製器
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
縁に丸巻き加工を施していますので、丈夫です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
ブルードレープ(穴あき・テープ付き) RBDシリーズ ナビス(アズワン)ブルードレープ(穴あき・テープ付き) RBDシリーズナビス(アズワン)
3,698税込4,068
1箱ほか
翌々日出荷
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
仕様EOG滅菌済(個包装)タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ穴の形状円穴中央素材レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B1X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
処置・手術