71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ SANITA

    滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ

    SANITA
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
    材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様脚部:レベルアジャスター付き耐荷重(kg)600(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45グリーン購入法適合
  • 昇降式消毒盤台 ヒラタニ

    昇降式消毒盤台

    ヒラタニ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    高さは左右のノブネジで無段階に調節ができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×860~1200キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)750×480×30松吉医科器械コード24-3377-00
  • 連結器械台 ナビス(アズワン)

    連結器械台

    ナビス(アズワン)
    159,800税込175,780
    1個
    22日以内出荷
    用途に合わせて増設できる器械台。状況に応じてワンタッチで増設して使える器械台です。I型またはL型など自在に組み合わせて連結することができます。本体テーブルと増設テーブルの連結だけでなく本体テーブル同士増設テーブル同士も連結することができます。小型のAタイプと大型のBタイプがあります。連結してもキャスター同士は干渉しません。
    材質本体/ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ75 / エラストマー製(四輪ストッパー付き)耐荷重(kg)15(均等荷重)
  • NV大型消毒盤台 ナビス(アズワン)

    NV大型消毒盤台

    ナビス(アズワン)
    148,000税込162,800
    1個
    12日以内出荷
    広い作業スペースを確保。カテーテルなど長尺物を置くのに便利なテーブルです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • メディカルドレープ DQAT1212D611 1箱 100枚入 イワツキ

    メディカルドレープ DQAT1212D611 1箱 100枚入

    イワツキ
    129,800税込142,780
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです Aは穴あり Tはテープ付き
    仕様楕円穴 ※テープ付きその他【楕円穴】6×11cm寸法(cm)【生地】120×120アズワン品番68-5778-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 昇降式消毒盤台 柏ステンレス工業

    昇降式消毒盤台

    柏ステンレス工業
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    ステンレス製。
    サイズ700×400×700~1000mmキャスター径(Φmm)50アズワン品番62-2715-81トレー寸法(mm)700×400×25
  • マツヨシ消毒盤台 MY-WC0053 松吉医科器械

    マツヨシ消毒盤台 MY-WC0053

    松吉医科器械
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷
  • マツヨシ消毒盤台 MY-WC0052 松吉医科器械

    マツヨシ消毒盤台 MY-WC0052

    松吉医科器械
    369,800税込406,780
    1台
    31日以内出荷
  • マツヨシ消毒盤台 4枚用  MY-WC0050 松吉医科器械

    マツヨシ消毒盤台 4枚用 MY-WC0050

    松吉医科器械
    379,800税込417,780
    1台
    31日以内出荷
  • マツヨシ消毒盤台 3枚用  MY-WC0051 松吉医科器械

    マツヨシ消毒盤台 3枚用 MY-WC0051

    松吉医科器械
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷
  • 手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ IZUMI(イズミ)

    手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ

    IZUMI(イズミ)
    369,800税込406,780
    1台
    77日以内出荷
    テーブルサイドのレバーを握ることで、器械出し看護師一人でも自由に高さを調整できます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。
  • 高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 日本ピー・アイ

    高安定・高輝度LEDファイバー光源装置

    日本ピー・アイ
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    長寿命(40000時間) ハロゲン光源比50倍以上 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比) セパレート可能(電源光源部別置) 外部リモートコントロール機能標準装備
    仕様●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上アズワン品番67-7235-16
  • 昇降式消毒盤台 天板フラット ステンレス製 W750×D500×H800~1200mm 完成品 スギモト産業

    昇降式消毒盤台 天板フラット ステンレス製 W750×D500×H800~1200mm 完成品

    スギモト産業
    179,800税込197,780
    1台
    22日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。 溶接仕上げの完成品です。 音が静かなキャスターを使用しています。
    仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W750×D500×H800~1200mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪対角ストッパー付)●ノブネジ昇降式●完成品アズワン品番67-7083-69
  • 昇降式器械台 SRシリーズ アズワン

    昇降式器械台 SRシリーズ

    アズワン
    527,000税込579,700
    1台
    40日以内出荷
    SR-301は手術台に対して直角に入ります。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)アズワン品番8-4793-11昇降方式足踏み・油圧式
  • 1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ

    1200mm/4段 手すり付 踏台

    エスコ
    146,200税込160,820
    1台
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
    仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
  • バリアー インサイズドレープ5680 メンリッケヘルスケア

    バリアー インサイズドレープ5680

    メンリッケヘルスケア
    209,800税込230,780
    1セット(40枚)
    7日以内出荷
    圧力や時間の経過によっても液体が浸透しない防水ドレープです。バクテリアやウイルスも透過せず、最大限の防御性を発揮します。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015SC0002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ドライマックスステリ マキシテープ スウェーデン アブソベスト社

    ドライマックスステリ マキシテープ

    スウェーデン アブソベスト社
    159,800税込175,780
    1箱(80枚)
    7日以内出荷
    水ベースの液体、血液、洗浄液、および尿を効率的に吸収および結合し、漏れや滴りをすることはありません。(両面吸収)
    ホワイト規格マキシ(テープ付)
  • ドライマックスコンフォート スウェーデン アブソベスト社

    ドライマックスコンフォート

    スウェーデン アブソベスト社
    119,800税込131,780
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    病院や検査ベッド、テーブル、椅子、救急車などで漏れる液体を効率的に処理し、患者に乾燥した快適な環境を提供します。(両面吸収)
    ホワイト
  • ドライマックスステリ ミディ スウェーデン アブソベスト社

    ドライマックスステリ ミディ

    スウェーデン アブソベスト社
    149,800税込164,780
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    水ベースの液体、血液、洗浄液、および尿を効率的に吸収および結合し、漏れや滴りをすることはありません。(両面吸収)
    ホワイト規格ミディ
  • ドライマックスステリ マキシ スウェーデン アブソベスト社

    ドライマックスステリ マキシ

    スウェーデン アブソベスト社
    119,800税込131,780
    1箱(80枚)
    7日以内出荷
    水ベースの液体、血液、洗浄液、および尿を効率的に吸収および結合し、漏れや滴りをすることはありません。(両面吸収)
    ホワイト規格マキシ
  • ドライマックスステリ ミディテープ スウェーデン アブソベスト社

    ドライマックスステリ ミディテープ

    スウェーデン アブソベスト社
    189,800税込208,780
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    水ベースの液体、血液、洗浄液、および尿を効率的に吸収および結合し、漏れや滴りをすることはありません。(両面吸収)
    ホワイト規格ミディ(テープ付)
  • ワンタッチボディサポーターBタイプ(固定金具付) ミズホ

    ワンタッチボディサポーターBタイプ(固定金具付)

    ミズホ
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    高さ調節が可能なボディーサポーターです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306N10040医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アクションパッド(手術台用) アクションジャパン

    アクションパッド(手術台用)

    アクションジャパン
    129,800税込142,780
    1枚
    7日以内出荷
    分離式手術台用3点等身大パッドのセットです。 テーブルの全面で圧迫を減少させる広範囲の処置に適しています。
  • エアロゾルフィルター レールダルメディカルジャパン

    エアロゾルフィルター

    レールダルメディカルジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
  • ルチライトパワーソース Swan Medical

    ルチライトパワーソース

    Swan Medical
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    術野の先を照らす新しいLEDライト。 手術用ライトやヘッドライトの光が届かないエリアにも明かりを照らすことが可能なディスポーザブルLEDライトです。 深い切開や難しいアプローチ手術などにおいて術者の視野を広くし、手術時間の短縮が可能です。 電気メスや鑷子、サクションチューブなどに取り付けられます。 RL-01とFA-RL01のセットでご使用になれます。 RL-01はEOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00006000019医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 体位固定マット 日本ケミカル工業

    体位固定マット

    日本ケミカル工業
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具。
    ライムグリーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X10007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ ULVAC(アルバック)

    吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷
    「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。
    付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書消費電力(W)36電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)本体質量(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)充電時間(時間)バッテリー(目安):約3バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)最大圧力(kPa)吸引:-87
  • メーヨー型昇降台 手動式 HMシリーズ ナビス(アズワン)

    メーヨー型昇降台 手動式 HMシリーズ

    ナビス(アズワン)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ハンドル操作で使いやすい高さに調整できます。テーブルは縁付きです。用途に合わせて選べるサイズ
  • NVメーヨー型昇降台 手動式・フラット天板 NV-Sシリーズ ナビス(アズワン)

    NVメーヨー型昇降台 手動式・フラット天板 NV-Sシリーズ

    ナビス(アズワン)
    275,310税込302,841
    1台
    10日以内出荷から21日以内出荷
    ハンドル操作で昇降するため使いやすい高さに調整可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。
  • NVメーヨー型昇降台 手動式・フラット天板 NV-Sシリーズ ナビス(アズワン)

    NVメーヨー型昇降台 手動式・フラット天板 NV-Sシリーズ

    ナビス(アズワン)
    289,800税込318,780
    1台
    10日以内出荷から21日以内出荷
    ハンドル操作で昇降するため使いやすい高さに調整可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。キャスターベースがハの字になっているため、ネスティング収納が可能です。
  • カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ブルー  カテーテル収納庫 25-2121-01 サカセ化学工業

    カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ブルー カテーテル収納庫 25-2121-01

    サカセ化学工業
    579,800税込637,780
    1台
    16日以内出荷
    フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
  • カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ピーチ  カテーテル収納庫 25-2121-00 サカセ化学工業

    カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ピーチ カテーテル収納庫 25-2121-00

    サカセ化学工業
    579,800税込637,780
    1台
    16日以内出荷
    フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
  • 血栓回収カート KC-067 ケルン

    血栓回収カート KC-067

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    32日以内出荷
    血栓回収療法の際のカテーテルやステントを効率的に収納できる血栓回収カートです。SUS430製ステンレス。3本掛けフックは取り外しできます。
  • LEDバルーンライト BL00Aシリーズ 永興電機工業

    LEDバルーンライト BL00Aシリーズ

    永興電機工業
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷から63日以内出荷
    電圧(V)AC100~240定格周波数(Hz)50/60保護等級IP55電球の種類LED
  • 滅菌 X線シート 台紙 SSXシリーズ 日腸工業

    滅菌 X線シート 台紙 SSXシリーズ

    日腸工業
    109,800税込120,780
    1箱(1000枚)
    16日以内出荷
    レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。適度に腰がある厚手タイプ。X線造影糸付きで造影性に優れています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ アズワン

    中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ

    アズワン
    159,885税込175,874
    1セット
    当日出荷
    収納に便利な引出し付き中量作業台です。
    材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC耐荷重1000kg(均等荷重)天板厚さ(mm)約60
  • 引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー

    引出付作業台 WDHN-6045 H枠

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
  • 引出付作業台 WDTN-6045 三方枠 シンコー

    引出付作業台 WDTN-6045 三方枠

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDTN-(三方枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
  • 引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚 シンコー

    引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚

    シンコー
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
処置・手術