吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)152
サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)80
ヘッド高さ(mm)15
使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄
対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番8-8368-01
1袋(30枚)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
仕様交換用吸引チューブ
対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)
アズワン品番0-3788-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。
掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド
全長(mm)150
内寸法(mm)(接続部)8.5×34
先端内径(mm)Φ6
耐熱温度(℃)60
アズワン品番0-7379-01
1個
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様凝固剤
付属品スプーン×1本
材質吸収性ポリマー
容量(g)600
コード1320670
アズワン品番7-7245-11
1箱
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コネクタタイプの吸引カテーテルです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂
長さ(cm)40
先端形状ラウンドカット、側孔2孔
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000
一般的名称気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂
全長(mm)175
耐熱温度(℃)60
接続部径(Φmm)6.4~8.7
ヘッド寸法(mm)25
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
側孔・先端はエッジが立っていない滑らかな形状です。弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので体内に挿入しやすくなっております。アダプターはカラーコード化され、識別が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状2側孔
先端形状先端開口
接続形状段付アダプター
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01796000
チューブ長さ(mm)400
一般的名称気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
カテーテルの先端部及び側孔は粘膜損傷リスク軽減の為に滑らかな面取り加工済みです。適度な柔軟性があり梨地加工をしている為、体内へのスムーズな挿入操作が可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状2側孔
先端形状先端開口
接続形状段付アダプター
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000
一般的名称気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90
質量(g)約930
最大吸引圧(kPa)-80
流量(L/min)排気:15
ボトル容量(mL)300
材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)
付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ
一般的名称電動式可搬型吸引器
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
アズワン品番7-6238-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌々日出荷
サイズによって色別リングが付いており、見分けやすくなっています。
材質真鍮クロムメッキ
全長(mm)144
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137005400
後端径(Φmm)10基(外径:約7.4)
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1式
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。
お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。
吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン
付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)
吸引圧(kPa)-62±10%
寸法(mm)128×51.3×36.5
電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)
防塵防水性能IP22
質量(g)130
仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%
アズワン品番7-8248-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
3WAY-750は充電式内蔵バッテリーを搭載した3電源方式で、90分のフル充電で約60分の連続運転が可能です(最大負荷時)。
充電残量はLEDランプで確認できます。
仕様750用吸引瓶
コード1320100
アズワン品番0-3788-12
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様L型アダプター(グレー)
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
コード1320210
アズワン品番8-9707-04
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。