商品豆知識
全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置。内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050。POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。
製品の仕組み。1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」。2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」。3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す。⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量。⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量
型式CAPS-189B
寸法(mm)ステイタスインジケータ:約28×47×20、車外ホーン:約70×103×30
質量(g)主装置:約1000、ステイタスインジケータ:約15、無線式確認ボタン:約125(乾電池含む)、SOSボタン:約70、車外ホーン:約110
電源(V)主装置動作:DC12
消費電力(W)主装置:通常時12V、車外警報時最大30
番号無線式確認ボタン技適:R217-230866
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)主装置約:173×150×71
保護等級主装置/IP40、無線式確認ボタン/IP54、ステータスインジケータ/IP40、SOSボタン/IP54、車外ホーン/IP65
電池無線式確認ボタン用:単三乾電池2本
保証期間1年
充電電圧(V)DC12~24
主な機能置き去り防止、社外警報
警報音・音量社内:約70dB(音声による警報)、車外:約105dB(ホーン)
特性対振動性特性:IEC 60068-2-64
関連資料CAPS-189B Q&A資料(0.66MB) CAPS-189B 製品チラシ(1.16MB)
エラーチェックエラー検知項目:断線検知機能/電源喪失検知機能/ボタン接点固着検知機能
取扱説明書(0.88MB)
動作温度範囲(℃)-30~65
ボタンサイズ(mm)無線式確認:約100×88×30、SOSボタン:約100×88×30
電圧変動許容範囲±20%(DC9.6V~28.8V、シガーソケット)
1個
¥128,800
税込¥141,680
4日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。