Jキルト 4人用モッコアサヒ翌々日出荷
4人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。底面は、丈夫な帆布(はんぷ)、荷物をのせる面は、キルティングを使用しています。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様肩当て付(4か所)トラスコ品番185-1006長さ(mm)1450幅(mm)1200寸法(mm)2550(ベルト長さ)質量(kg)3.8耐荷重(kg)320
Jキルト 2人用モッコアサヒ翌々日出荷
2人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様肩当て付(2か所)トラスコ品番584-0060長さ(mm)1400幅(mm)800寸法(mm)2550(ベルト長さ)質量(kg)2.1耐荷重(kg)200
トラック輸送・安全用品 の新着商品
ページ: 1/ 3