アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

2,254件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)ミトロイ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1形状4角寸法L(mm)76寸法D2(Φmm)52
荷台用ゴムマット Modes荷台用ゴムマットModes(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ゴムシートですから、荷台や積載物の保護ができます。ゴムシートですから、さびず、くさらず、洗浄が容易にできます。厚みは3~5mmで積載物の重量に耐える様にしてあります。
左折アラーム YEC左折アラームYEC(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可質量(g)160周波数(Hz)2200±300定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.15以下音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10発音体セラミック(断続:3回/3回)
ミナスペーサー ブルー 酒井化学工業ミナスペーサー ブルー酒井化学工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(5枚)
翌々日出荷
フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー
材質高発泡ポリエチレンサイズ(mm)1000×1200RoHS指令(10物質対応)対応
あおりガード Meltec(大自工業)あおりガードMeltec(大自工業)(9件のレビュー)
689税込758
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2高さ×幅(mm)25×33
ゴムロープ金具付(Aカン+輪) ユタカメイクゴムロープ金具付(Aカン+輪)ユタカメイク(6件のレビュー)
189税込208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
両端は、片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。ブラック金具Aカン+コの字RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ縞板 あおりプロテクションカバー JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバーJB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
22日以内出荷
荷役作業時に傷つきやすい、あおり上部を保護します。豊富や種類で様々なメーカー純正鉄製あおりや、アルミブロックの厚み・段差に適合します。
材質アルミ(A5020-H112)長さ(mm)2400厚さ(mm)2.5関連資料チラシ(0.21MB) 寸法図(0.17MB)
トラックシート帆布スロープ美張り ユタカメイクトラックシート帆布スロープ美張りユタカメイク
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
【商品名】トラックシート 帆布スロープ美張り【特徴】キャビンのガードフレームからリア側のあおりに傾斜をつけてのシート装着に無理なく綺麗に張れる規格サイズです。【用途】軽トラックシート1.93(1.73)×2.15【注意】付属品なし
材質ポリエステル+PVCコーティング(帆布生地)ODグリーングリーン購入法適合耐候年数(年)約5ハトメ真鍮
アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランドアオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用ノーブランド
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止高さ(mm)495質量(g)シート:1170.2規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)色(シート)ブルーシート厚さ(mm)2.1関連資料(0.06MB)ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
次世代ゴムマット(ソフトン/ダイヤ) 森松次世代ゴムマット(ソフトン/ダイヤ)森松
5,898税込6,488
1枚ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
多用途で活躍!「グリップ良し」、「耐候性/耐寒性良し(マイナス60度まで)」、「ゴム臭なし」の次世代ゴムマットです。合成樹脂エラストマー材質(TPE)を使用した独自のゴムマットです。ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせています。床への色移りがありません。工場の作業場での滑り止め、工場通路。物流パレットに敷きワークの保護。自動車の荷台・ラゲージマット(特に商用車)
材質エラストマー系厚さ(mm)2.4ブラック
カラートラックロープ混撚 緑 三友カラートラックロープ混撚 緑三友
819税込901
1本
翌々日出荷
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル
ゴムバンド両端フック付 三友ゴムバンド両端フック付三友
189税込208
1本
翌々日出荷
ホロ用両端フック付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。仕様金具付材質プチルゴム、鉄
アウトドアゴム3m 黒 3本 川村製紐アウトドアゴム3m 黒 3本川村製紐
729税込802
1セット(3本)
15日以内出荷
芯ゴムにカーボンを配合しており、とても丈夫なゴムです。糸はポリエステルで水切れも良く、伸びを押さえてしっかりと作ってあります。
用途アウトドアでの強力ロープ・自転車紐用ゴム。材質ゴム:天然ゴム(カーボン配合)、糸:ポリエステル幅(mm)2ブラック伸び(%)200巻数(m)3入数(本)3
エアラインレール(重量用) 重量用 allsafeエアラインレール(重量用) 重量用allsafe
18,980税込20,878
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
ゴムバンド 長尺タイプ アイネットゴムバンド 長尺タイプアイネット
448税込493
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長尺なので必要な長さでカットして使用できます。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
カラートラックロープ混撚 黒 SK11カラートラックロープ混撚 黒SK11
879税込967
1本
翌々日出荷
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル
JIS規格ベルトラッシング オーエッチ工業JIS規格ベルトラッシングオーエッチ工業
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から3日以内出荷
握りやすい幅広ハンドルです。
材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1関連資料(1.07MB)
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC
49,980税込54,978
1個
予約販売
日野 適合エンジン:A05C・A09C リア挿入用
用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 工具純正品番:09220-E1040関連資料(0.18MB)
コーナーガード アラオコーナーガードアラオ
2,198税込2,418特価
1枚
当日出荷
ハトメタイプのコーナーガードです。粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。500mmピッチでカットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。トラスコ品番489-7331材質塩ビシート、発泡ポリエチレン幅(mm)270厚さ(mm)6緑/白長さ(m)2取付け方法ハトメ取付タイプ
デッキミニ allsafeデッキミニallsafe
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
荷台パネルカバー(汎用型) OHNO(大野ゴム工業)荷台パネルカバー(汎用型)OHNO(大野ゴム工業)
8,198税込9,018
1セット
4日以内出荷
セット内容サイド1960mmx2本/リア1385mmx1本/トリイ1050mmx1本材質塩化ビニールタイプ15mm幅両面テープ本体貼り付け済パネル幅(mm)サイド・リア 30 トリイ 17.5主な適合車種ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック
アルミトラックステップ サンエクセルアルミトラックステップサンエクセル
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。段数4段階耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く)有効幅(mm)50までステップ数1
トラック昇降ステップ トーケントラック昇降ステップトーケン
26,880税込29,568
1台
4日以内出荷
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!折り畳み可能で収納場所も取りません!
仕様折り畳み式幅(mm)(フック)71全長(mm)794質量(kg)6.84タイプ2段仕様全幅(mm)340
【オーダー】(ターポリン)カラートラックシート ユタカメイク【オーダー】(ターポリン)カラートラックシートユタカメイク
5,490税込6,039
1枚
13日以内出荷
10mm単位でサイズの指定が可能な別注カラートラックシート(ターポリン)です。 厚手で建設現場用としても使用されるターポリン生地を採用し、耐久性、機能性に優れています。 カラーも豊富でご使用の車体色に合ったシートカラーのオーダーが可能です。 またトラックシート以外での使用も可能で、カバー・養生・間仕切り・テント・アウトドアシートでの使用可能です。 最小サイズ:1.0×1.0m~最大サイズ:10.0m×10.0m
用途トラック荷台シート、カバーとして、間仕切り・レジャー・アウトドア、災害対策として材質ポリエステル+PVC厚さ(mm)約0.35ハトメピッチ(mm)約400~600質量(g/m2)430引裂強度(N)縦80×横70引張強度(N/3cm)縦520×横490耐用年数(年)約3サービス分類オーダー・加工
トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
TDM600EX-SP TDR TPMSTDM600EX-SPTDR TPMS
18,980税込20,878
1セット
予約販売
EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下関連資料(0.58MB)
トラック昇降はしご LM 長谷川工業トラック昇降はしご LM長谷川工業
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
トラック荷台への昇降が安全に使いやすく機能がリニューアル! フックはアオリや荷台に掛けれる形状で、折りたたみ構造により、収納時にかさばらない設計。 LM-18は便利なWフック仕様。 脚の調整高さが32cmから40cmにアップ! トラックの荷台高さに調整が可能。(LM-15:中型低床タイプにも対応 / LM-18:アオリ引っ掛け対応) 安全に昇降ができる60mmの幅広踏ざんを採用。
材質アルミ全長(m)1.79 ~ 2.21踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)400使用角度(°)75最大使用質量(kg)150
ラッシングベルト Jフックタイプ 75mm幅5000kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト Jフックタイプ 75mm幅5000kgFREAK(フリーク)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA75JH5000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:325×80×135ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)10000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
リピーボードライト 3×6判片面凸 リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸リピープラス
68,980税込75,878
1セット(6枚)
4日以内出荷
超軽量・長寿命・低価格の三拍子揃った薄型のリピーボ―ド。従来のリピーボ―ドより厚みを7mm厚に薄くした薄型の再生プラスチック製敷板。重量は3×6判で約14kgとより軽量となり、楽に敷設出来ます。耐候性も抜群です!軽量ですので片手でもラクラク運べます。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策仕様片面凸タイプ厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820ブラックエコマーク認定認定穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所質量(kg/枚)約14耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~2)エコマーク認定番号14 118 013
荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用リピープラス
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
仕様ハイエース用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1535×2934表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)質量(kg/枚)約13.5
荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 1t 2tトラック用 リピープラス荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 1t 2tトラック用リピープラス
44,980税込49,478
1枚
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)1800×3200表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約39
ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)500端末仕様シボリ縫製/クロスフック破断荷重(kg)1000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト トラック用 S字フック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 S字フック 25mm 750kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ)  75mm 5000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 75mm 5000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:325×80×135ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)10000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ユーティリティーマット ウォッシャブルタイプ DEEN.Jユーティリティーマット ウォッシャブルタイプDEEN.J
3,400税込3,740
1枚
5日以内出荷
洗濯機で洗えてシワになりにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 洗濯機で洗えるので、キャンプ、アウトドアなど屋外使用にもお使いいただけます。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
予約販売
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5タイプ穴有り寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
樹脂製(小型)歯止め 信和自動車工業樹脂製(小型)歯止め信和自動車工業
649税込714
1個
当日出荷
タイヤ径の小さな軽トラックや2t車に適した歯止め
黄色
ライトスライダー リヤローラー/シャフト・カラー付(フラットタイプ用) 日軽金アクトライトスライダー リヤローラー/シャフト・カラー付(フラットタイプ用)日軽金アクト
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ライトスライダーに使用する部品(リアローラー(シャフト・カラー付)/フラットタイプ用)です。
51mmx64mm トレーラーカプラー エスコ51mmx64mm トレーラーカプラーエスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
仕様ハウジング内寸:64mm(2.1/2")適合ボール(mm)51(2”)
両端リング付きトラックロープKP(クレポリ) 紺屋商事両端リング付きトラックロープKP(クレポリ)紺屋商事
939税込1,033
1本
当日出荷
安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。そのため軽量・強力で作業性が良いです。
用途軽作業オレンジ
トラック輸送・安全用品