絞り込み
ブランド
- Mat Jack(19)
- FUYAO(12)
- AGCグループ(11)
- カンボウプラス(10)
- JTC(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- HASCO(7)
- 南榮工業(7)
- リピープラス(6)
- TRUSCO(5)
- 日軽金アクト(5)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
- 日平機器(4)
- ピカコーポレイション(4)
- マサダ製作所(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- 長崎ジャッキ(3)
- リキマエダ(3)
- 酒井化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)
GSユアサ(11件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
トラック用高積みシート
和泉シート(26件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801枚当日出荷から14日以内出荷国産縫製の高品質商品。 高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。種別2ウェイ
ミナスペーサー 隙間梅太郎
酒井化学工業(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1パック(10枚)翌々日出荷柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)色ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801枚当日出荷から8日以内出荷遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38色シルバータイプ帆布熱伝導率(W/mk)λ=0.026524遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
アスファルト運搬シート
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801枚当日出荷から9日以内出荷耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。色(表)ブルー色(裏)グレー材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)12
トラック幌セット(両サイド跳ね上げ式)
南榮工業¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。用途荷物の運搬に最適仕様パイプベース式型式KH-7型色シルバー間口W×奥行D×高さH(mm)1.37×1.81×1.32~1.4パイプ径(Φmm)25
トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
リジッドラック 10t
リキマエダ¥119,800税込¥131,7801セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)10(2台使用時)
クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付
まつうら工業¥129,800税込¥142,7801巻(200m)13日以内出荷クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。色白ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
TS耐熱・保温・耐寒シート
菊地シート¥139,800~税込¥153,780~1枚ほか3日以内出荷から10日以内出荷ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)
酒井化学工業¥119,800~税込¥131,780~1パック(10枚)翌々日出荷柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100
コスモワッペン
泉¥119,800~税込¥131,780~1箱(6巻)3日以内出荷補修用粘着テープのコスモワッペンです。優れた粘着力と高強度、取り扱いやすさが特徴です。トラックシートやテントの補修などに最適なテープです。長さ(m)25幅(cm)14
軽トラック用幌セット KH-6 KL
南榮工業¥119,800税込¥131,7801式4日以内出荷荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7553材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:エステル帆布厚さ(mm)0.55色グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
軽トラック幌セット(両サイド跳ね上げ式)
南榮工業¥179,800税込¥197,7801台15日以内出荷耐久性抜群の国産帆布シート仕様で骨組も高品質の国産亜鉛メッキスチールパイプ仕様高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。用途荷物の運搬、雨・ホコリから荷物を守ります。(完全防水ではありません)色オリーブドラブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1810×1320~1400材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)シート厚さ(mm)0.55材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥109,800税込¥120,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.3部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
多機能トラックシート
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1枚当日出荷から22日以内出荷トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53色グリーン耐久性(年)約2~5
消臭・抗菌メッシュシート
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット(10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷アンモニア(トイレ臭)、トリメチルアミン(魚類臭)、アセトアルデヒド(タバコ臭)、トルエン(溶剤臭)、ゴム臭などを吸着・分解により低減します。抗菌性(黄色ブドウ球菌:生菌活性値4.1:合格)に優れており、雑菌の繁殖を防ぎます。吸着と分解を繰り返すため、長期間効果が持続します。用途工場内や輸送用トラックの各臭気の低減に。パレットの上敷シートとして。規格(財)日本防災協会認定品引裂強度縦550N/3cm、横550N/3cm
大型車載用ツールボックス(中皿付)
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。仕様南京錠(別売):取付可(45~50mm)セット内容中皿材質本体:スチール色グリーン
大型車載用ツールボックス(中皿なし)
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。仕様南京錠(別売):取付可(45~50mm)材質本体:スチール色グリーン
AJスケーター (トラック庫内搬送機器)
allsafe¥279,800~税込¥307,780~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
トラック昇降ステップ DXB型
ピカコーポレイション¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から9日以内出荷トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。最大使用荷重(kg)150
エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
マサダ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。全長(mm)600全幅(mm)315最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0フレーム高さ(mm)170コンプレッサー(kW)3.7
リジッドラック 15t 3本足
リキマエダ¥149,800税込¥164,7801セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ
KBセーレン¥189,800税込¥208,7801ロール(50m)23日以内出荷表面は布地、裏面は粘着シート、好きなサイズに切って貼れます。防ぎたいキズの種類の応じた製品展開です。摩擦系、打突系に最適。ウレタン貼り合わせでクッション性抜群。幅(mm)135厚さ(mm)4タイプ起毛+スポンジ長さ(m)50
トラックシート
グリーンクロス¥119,800~税込¥131,780~1枚6日以内出荷厚手で丈夫なトラックシートです。荷崩れや雨風から荷物を保護し、走行中の荷崩れや飛散を防止します。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れから大切なお荷物を守ります。用途荷台の養生に。
ぺタックス(1箱2巻入)
カンボウプラス¥149,800税込¥164,7801箱3日以内出荷シート素材の強力粘着補修用テープです。剥離紙付きのため、作業性も良好です。材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール幅(mm)420厚さ(mm)0.5色シルバータイプ帆布タイプ長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着剤
ぺタックス(1箱6巻入)
カンボウプラス¥129,800~税込¥142,780~1箱(6巻)3日以内出荷シート素材の強力粘着補修用テープです。剥離紙付きのため、作業性も良好です。材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール幅(mm)140厚さ(mm)0.5タイプ帆布タイプ長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着剤
スペーサー隙間梅太郎
ミナ¥119,800税込¥131,7801箱(10枚)8日以内出荷耐衝撃性に優れたフィルムで、柔軟性に富む高発泡ポリエチレンシート「ミナフォーム」に、両面ラミネートしました。3層構造により、緩衝性、耐久性、薄肉化により、軽量・省資源、積載量アップを実現しました。切ってもクズが出ない連続押出成形の「ミナフォーム」を使用しております。従来の発泡スチロールのように、発泡ビーズがこぼれたり、欠けて荷物に付着したりしません。熱ラミネートにより清潔に使用できます。使用後、表面の汚れをふき取ることにより、清潔に繰り返し使用することができます。用途各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。トラスコ品番816-6612材質高発泡ポリエチレン、帯電防止剤入りPETフィルム長さ(mm)1200幅(mm)1100厚さ(mm)40
アルミ製 ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷鉄製品から約10kg軽減。軽さと操作性を追求用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥249,800税込¥274,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷底面を引きずらないHIGHリフト用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20レバー数2本付き
ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷底面を引きずらないHIGHリフト。サイドローラー付きでスムーズ移動用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20質量(kg)27.9(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
アルミ製 ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥269,800税込¥296,7801セット3日以内出荷レールから降ろさず移動。軽量化で作業負担軽減用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥249,800税込¥274,7801セット3日以内出荷低重心の安定リフト用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:13.5最大使用荷重(kg)2500レバー数2本付き
幌替えシート
南榮工業¥109,800税込¥120,7801枚16日以内出荷耐久性抜群の国産帆布シート仕様用途荷物の運搬、雨・ホコリから荷物を守ります。(完全防水ではありません)色オリーブドラブグリーン材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)シート厚さ(mm)0.55






















































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)