アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

2,254件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDプロテクター X-FLXシリーズ フジフレックスLCDプロテクター X-FLXシリーズフジフレックス
32,980税込36,278
1枚
17日以内出荷
カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
仕様●サイズ:W1350mm×H830mm●厚み:約20mm●材質:カバー/布(スムース)、緩衝材/ウレタンアズワン品番65-9553-34
大型作業台 アルインコ大型作業台アルインコ
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
用途荷役作業に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
トラック昇降タラップ アルインコトラック昇降タラップアルインコ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として。仕様●収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:1914×588×200●設置高さ(mm)上フック使用:1388~1628●設置高さ(mm)下フック使用:989~1229トラスコ品番455-5511材質アルミ段数5段適合規格Aマーク、JISマーク、SGマーク収納寸法(mm)588×1914×200最大使用質量(kg)120認定取得仮設工業会
アルミ製軽トラ荷台棒 アルミスアルミ製軽トラ荷台棒アルミス
22,980税込25,278
1箱(12本)
翌々日出荷
軽トラックの荷台に設置するアルミ製の伸縮式つっぱり棒です。軽くて丈夫なアルミ製。取り付けも簡単です。軽トラックのシートに傾斜を持たせ、雨や雪をシートの外に落とし、水分の浸入を防ぎます。伸縮式でコンパクトなので運転席に収納できます。
長さ(mm)使用時サイズ(連結済):約1530~1900質量(kg)約1
多機能トラックシート TRUSCO多機能トラックシートTRUSCO
87,980税込96,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。
用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53グリーン耐久性(年)約2~5
ベルト荷締機(両端フック型) エスコベルト荷締機(両端フック型)エスコ
4,430税込4,873
1本
翌日出荷
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来るバックルシート標準装備ドロップストッパー付き両端フック型日本製スチールバックル
ベルト荷締機(ラチェット式) エスコベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
7,380税込8,118
1本
翌日出荷
ベルト荷締機(ラチェット式/二股) 50mm EA982AGシリーズ エスコベルト荷締機(ラチェット式/二股) 50mm EA982AGシリーズエスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
あおりプロテクター 未来科学(トーポ)あおりプロテクター未来科学(トーポ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
キズ防止に。
用途車のマット材質PVCBK寸法(cm)95
トラックステップ用手掛け棒 ホクエツトラックステップ用手掛け棒ホクエツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。 トラックへの昇降を安定させることができます。 棒の長さは無段階で調整可能です。
用途トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。材質スチール(メッキ)質量(g)640棒長(mm)500(無断快段調整)
トラック昇降ステップ トーケントラック昇降ステップトーケン
9,698税込10,668
1セット(2本×1セット)
4日以内出荷
トラック昇降ステップ トーケントラック昇降ステップトーケン
19,880税込21,868
1台
4日以内出荷
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!
幅(mm)(フック)70全長(mm)380質量(kg)2.88タイプ1段仕様全幅(mm)281
25mm幅ラチェットバックル式エンドレスラッシングベルト SEWOTA25mm幅ラチェットバックル式エンドレスラッシングベルトSEWOTA
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
用途荷物の荷崩れ防止に。ブルーベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4破断強度(kg)1600端末仕様エンドレス取扱説明書(0.4MB)
ポリエステル帆布 エスコポリエステル帆布エスコ
14,300税込15,730
1巻
8日以内出荷
材質はポリエステル、塩化ビニール。
用途耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。幅(mm)1030厚さ(mm)0.56質量(kg)2.6OD長さ(m)5
軽トラック用荷台マット エスコ軽トラック用荷台マットエスコ
14,500税込15,950
1枚
翌日出荷
PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。
用途軽トラック用。材質PVC厚さ(mm)3寸法(mm)1400×2010
エルボコネクタソケット エスコエルボコネクタソケットエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。全長(mm)44質量(g)300対辺(mm)34差込角(inch)1/2”外径(mm)45
平ゴムロープ金具セット エスコ平ゴムロープ金具セットエスコ
295税込325
1セット
翌日出荷
フック、カシメセット
材質スチールフック内径(Φmm)12
ホイールナットキャッププライヤー ハゼットホイールナットキャッププライヤーハゼット
9,998税込10,998
1個
59日以内出荷
トラスコ品番158-9940
大型車用タイヤレバー ハゼット大型車用タイヤレバーハゼット
10,980税込12,078
1本
当日出荷から60日以内出荷
プレッシャーナットクラウンレンチ 差込角12.7mm ハゼットプレッシャーナットクラウンレンチ 差込角12.7mmハゼット
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製いすゞ用('07エルフ/フォワード320/ギガ)とふそう用('20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)、日野用(デュトロ)の車種専用モデル
付属品ボルト&ワッシャー×4材質ステンレス(SUS304-2B)タイプ20角
社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーター KATO-DENKI(加藤電機)社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーターKATO-DENKI(加藤電機)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
24V車用 DCDCコンバーター
社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002) KATO-DENKI(加藤電機)社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002)KATO-DENKI(加藤電機)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
HORNET置き去り防止安全装置BS-700シリーズは車内の見回りを促し、自動検知式センサーも備えた子どもの置き去り防止を補助するための装置です。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしております。(認定番号:C-002) 【ホーネット置き去り防止安全装置の特長は?】 ホーネット置き去り防止安全装置の最大の特徴は1つの制御装置により「降車時確認式」(ヒューマンエラーの防止)と「自動検知式」(デジタルセンサーによる自動見守り)の2つの機能を兼ね備えた高度な安全装置です。 【降車時確認式の概要】 エンジン停止後に車内ブザーが鳴動しますので、運転手は、すべての座席を見回り、車両後部まで移動して車内ブザーの停止確認操作をするので必然的に車内見回りを行うことができます。また車内ブザーを止めた後も、再度座席を見回りながら降車することができるヒューマンエラーの防止を促す装置です。また、万一、車内ブザーの停止ボタンが押されなかった場合は、設定時間後(最大15分以内)に車外アラームが鳴り、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【自動検知式の概要】 エンジンを停止してから設定時間後(0~最大15分)以内に自動的に車内センサーが作動し、車内に置き去りになっている人がいないか確認することができます。万一、置き去りになっている人がいた場合は、超音波センサーが動きを検知、振動をセンサー近辺では振動を検知して車外アラームを鳴らし、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドラインは適合しているの?】 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドライン認定品です。国土交通省では、ガイドラインに適合した製品について外部機関による公正な審査を通じて認定品登録し公開しています。 ガイドラインでは動作保証温度規定を直射日光が当たらない場所に限りー30℃~+65℃と条件を緩和した上で、盗難発生警報装置の技術基準(道路運送車両法の保安基準の技術基準別添78)と同じ-40℃~+85℃を満たすことを推奨しています。 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、すでに盗難発生警報装置基準を満たしており、-40℃~+85℃の動作保証温度で設計されています。また、直射日光に当たらない場所に設置する通信ユニットおよびAIカメラでも動作保証温度は-30℃~+70℃とガイドラインに適合しています。 このほか、耐振基準や電波法のすべての法令に適合しています。 また、車内ブザー、車外アラームの断線や制御装置の電源喪失も自動検知して赤色のLEDで通知することができます。
用途通園バス、介護車両の置き去り防止装置
フレキシブルクロス パワー エスファクトリーフレキシブルクロス パワーエスファクトリー
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
丈夫で伸縮性抜群!荷崩れ問題を解決!
用途移動時の振動による荷崩れを防止寸法(mm)1100×3300関連資料(2.4MB)
綿合材シート/綿帆布トラックシート 2t用 上村産業(上村シート)綿合材シート/綿帆布トラックシート 2t用上村産業(上村シート)
32,980税込36,278
1枚
15日以内出荷
綿合材、綿帆布素材の2t用のトラックシートです。 綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。 雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。 ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。
付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)寸法(幅W×長さL)(m)1.7×3.1適合車2t用
送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050 ASK TRADING(エーエスケートレーディング)送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
128,800税込141,680
1個
4日以内出荷
全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。 製品の仕組み1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量
型式CAPS-189B寸法(mm)ステイタスインジケータ:約28×47×20、車外ホーン:約70×103×30質量(g)主装置:約1000、ステイタスインジケータ:約15、無線式確認ボタン:約125(乾電池含む)、SOSボタン:約70、車外ホーン:約110電源(V)主装置動作:DC12消費電力(W)主装置:通常時12V、車外警報時最大30番号無線式確認ボタン技適:R217-230866寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)主装置約:173×150×71保護等級主装置/IP40、無線式確認ボタン/IP54、ステータスインジケータ/IP40、SOSボタン/IP54、車外ホーン/IP65電池無線式確認ボタン用:単三乾電池2本保証期間1年充電電圧(V)DC12~24主な機能置き去り防止、社外警報警報音・音量社内:約70dB(音声による警報)、車外:約105dB(ホーン)特性対振動性特性:IEC 60068-2-64関連資料CAPS-189B Q&A資料(0.66MB) CAPS-189B 製品チラシ(1.16MB)エラーチェックエラー検知項目:断線検知機能/電源喪失検知機能/ボタン接点固着検知機能取扱説明書(0.88MB)動作温度範囲(℃)-30~65ボタンサイズ(mm)無線式確認:約100×88×30、SOSボタン:約100×88×30電圧変動許容範囲±20%(DC9.6V~28.8V、シガーソケット)
エアープランク JSPエアープランクJSP
17,980税込19,778
1セット(7枚)ほか
6日以内出荷
エアー抜けしにくく、折り・曲げが可能です。 また超軽量なので扱いやすく運送の緩衝材に最適です。
用途軽量商品用ワンウェイトラックボード寸法(mm)1100×1200
ボールジョイント用プーラートラック用 KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラートラック用KUKKO(クッコ)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 アゴ部分を交換することで3種類のサイズに対応します。 トラック用。
質量(kg)9.24開き幅(mm)25、32、47
大型トラック用ボールジョイントプーラー KUKKO(クッコ)大型トラック用ボールジョイントプーラーKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
トラック用。
トラック用油圧ボールジョイントプーラー KUKKO(クッコ)トラック用油圧ボールジョイントプーラーKUKKO(クッコ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
トラック用。
質量(kg)5.34
油圧ハブプーラー KUKKO(クッコ)油圧ハブプーラーKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
アーム長さ(mm)150
軽トラックシートNEOクール SK11軽トラックシートNEOクールSK11
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
前方からの雨水侵入を防ぐ前垂れ付き軽トラックシートです。荷物の落下や悪天候等による劣化を防ぐ為に軽トラックの荷台にかけます。前垂れとトラックマットとを併用することでシート前方からの雨水の侵入を防ぎます。メーカー、エステル帆布トラックシートと比較して約60%軽量です。シートの糸に存在する気泡構造が光を反射することでシート内の温度上昇を抑制します。
用途荷物の落下防止や、悪天候等への荷物の濡れを防止。材質シート本体:ポリエチレン/ハトメ:アルミニウム/周囲ロープ:ポリプロピレン寸法(mm)(シート前垂れ)1520×900ホワイト(表)、シルバー(裏)本体寸法(mm)(シート)1740×2150寸法(幅Wmm×長さLm)(ゴムバンド)15×10適合車軽トラック
ADASキャリブレーション ツールプラネットADASキャリブレーションツールプラネット
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。
セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)W50×H100×D25本体質量(g)89適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
スムースマット アビルコインターナショナルスムースマットアビルコインターナショナル
47,980税込52,778
1枚
9日以内出荷
素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。質量(kg)25高さ(mm)15横幅(mm)900縦(mm)1800耐荷重(t)25
パワーホイスト FAR EASTパワーホイストFAR EAST
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
アルミ製のパワーホイスト タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミ揚程(m)1.5チェーン本数1本
トラックデフメインアクスルソケット JTCトラックデフメインアクスルソケットJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ふそう用
寸法(mm)55×12ポイント差込角(mm)19適合エンジン型式OM457適合車種ふそう 401P
トランスミッションナット用ソケット JTCトランスミッションナット用ソケットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
SCANIA用
差込角(mm)19
アクスルナットソケット JTCアクスルナットソケットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
BPW
寸法(mm)86.5×52.5径(Φmm)82差込角(mm)19適合車種BPW 16T
トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット JTCトラックフロントホイールベアリングリムーバーセットJTC
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
関連資料(0.05MB)
インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター JTCインジェクター&スリーブリムーバ&インサーターJTC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E純正品番ノズル:111761190
トラック輸送・安全用品