複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
こんなお得な商品も!
養生マット すべり止め付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
養生パッド裏面にストップ効果の優れた生地を使用。パッドが滑らず安全に作業することができます。
表生地、裏生地に丈夫な生地を厳選しており中綿も保護力に優れた反毛わた、一定の厚みがあり、養生に最適です。
※洗濯はできません。
材質中綿/フェルト状反毛わた、裏生地/塩ビストップシート
幅(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。
寸法(mm)500
外寸厚(mm)h:13
厚さt(mm)5
使用環境温度(℃)-40~+60
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。