カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック輸送・安全用品
        • トラック整備・補修部品(5)

トラック輸送・安全用品 :「150f51」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS古河電池(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
アトラスBT 韓国電池株式会社アトラスBT韓国電池株式会社
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ)キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)INADA(イナダ)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
用途開放型補水タイプ
プルボックス 150x150x150特集
おすすめ人気ランキング
トラック輸送・安全用品