8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分に トラスコ品番494-2183 材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分に トラスコ品番494-2191 材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番405-0924 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9829 材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番475-7696 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番509-5468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR 接続口径G1/2メス(スイベル付) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.21~7 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2000以下 流量範囲(L/min)1~30
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷