ガンノズル・ホース :「灯油 ホース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9829
材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
使用流体灯油、軽油
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番494-2159
材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番494-2167
材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル。ポンプ本体などが無くても移送可能。使用圧力と流量範囲にご注意ください。単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油・オイルの移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに
付属品継手:スイベル
接続口径Rc3/4
質量(kg)1.7
最大使用圧力(MPa)0.2
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式乾電池 単3形3本
使用可能液体灯油・軽油・オイル
適合ホース20A
流量範囲(L/min)0~100
パイプ外径(Φmm)吐出口:24
1個
¥49,980
税込¥54,978
18日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。