ステンレス製ガンノズル25アクアシステム当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
ステンレス製ガンノズル20アクアシステム当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
アルミ製ガンノズル(溶剤用)20アクアシステム当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2183材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
アルミ製ガンノズル(溶剤用)25アクアシステム(1件のレビュー)翌々日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
オートストップガン(溶剤用)アクアシステム当日出荷から5日以内出荷
満タンになれば自動でストップするガンノズルノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~