ポンプ用部品・アクセサリー :「流量計 PIUSI」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1) 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 質量(kg)2 目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1) 最大吐出量(L/min)20~120 精度(%)±1 吐出圧力(MPa)1 計量方式機械 使用可能液体オイル 適合粘度(C・P)1,000以下 繰返し精度(%)0.2
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 :6桁(999999) 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 質量(kg)2 目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1) 最大吐出量(L/min)20~120 精度(%)±1 吐出圧力(MPa)1 計量方式機械 使用可能液体灯油・軽油 繰返し精度(%)0.2
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷