絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 工進(2,673)
- タカトテクニカ(40)
- フローバル(29)
- 鶴見製作所(16)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- 岩下(14)
- 慶和製作所(14)
- 岩下エンジニアリング(13)
- ヤマダコーポレーション(12)
- ショウエイ(11)
- 潤工社(9)
- 三相電機(8)
- 日立(8)
- 共立機巧(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- タクミナ(6)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- 川本ポンプ(川本製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS PRO スケール防止剤
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷スケール防止機構 = 電解,磁気。接続 = 22 mm プッシュフィット。最大流量 = 64.8L/min。接続サイズ = 22mm。接続ねじの種類 = プッシュフィット。。WRAS. Calコンビ 磁気 / 電解スケール防止剤です。 プッシュフィット継手、 22 mm ユニット固定、 22 → 15 mm ステムアダプタ x 2 (インサートを含む) コレットクリップ x 2. 取り付け説明書 永久保証登録カード. CalCombi Mini マグネット式電解スケール防止剤です. この 2 つの用途を備えた装置は、冷水電源に取り付けて、ボイラー、シャワー、シリンダなどの暖房機器から石灰が生成されないようにすることができます。CalCombi Mini は極性を一定に誘導し、現在の建築規制に従って水垢の蓄積を防止します。WRAS認定 接続: 22-15 mm プッシュフィットステムアダプタ
RS PRO スケール防止剤
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷スケール防止機構 = 磁気及び電解。接続 = 22 mm 圧縮。最大流量 = 64.8L/min。最大使用圧力 = 12 bar。接続サイズ = 22mm。接続ねじの種類 = 圧縮。。RS PRO 15
RS PROシールカーボンスチール、ステンレススチール回転シャフトシール
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS PROポンプシール. 交換用ロータリポンプシールが必要な場合、RS PROには最適なソリューションがあります。このポンプシールは、外径25.4 mmのシングルコイルスプリング設計で、カーボン / ステンレススチール面を備えています。このシールは、耐久性に優れた直接交換機械式シールで、複数の水道及び潜水ポンプ用途で使用されます。特長. シングルコイルスプリングとラバーベロールを使用した設計 密閉型機械式Oリングシール 材質: カーボン / ステンレススチール面 長いサービス寿命 別売り. RS PRO静電気シールガスケット(25.4 mm) - RS品番: ; 521-5752 521-5752 用途. ウォータポンプ 潜水ポンプ 廃水及び排水 食品、飲料、製薬産業仕様外径 = 25.4mmシールタイプ = 回転シャフトシールシール材質 = カーボンスチール、ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 加熱オイルフィルタ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様製造業者k.i.m. = RS PRO接続 = 3/8 in BSPPミクロンサイズ = 100μm寸法 = 61 x 61 x 75mm高さ = 75mm
RS PRO スケール防止剤
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷スケール防止機構 = マグネット。接続 = 15 mm 圧縮。最大流量 = 64.8L/min。最大使用圧力 = 12 bar。接続サイズ = 15mm。接続ねじの種類 = 圧縮。。RS PRO 15


























![部品 GE-5LV 5LE 三笠産業[工具] 部品 GE-5LV 5LE 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02587616-260813-02.jpg)