6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川本ポンプ(川本製作所)MRK2-25用フィルタセット
井戸水用浄水器 MRK2-25のフィルタセットになります。
1式
51,980 税込57,178
3日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)井戸水用浄水器(アクアファイン)
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。 ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に 取扱液井戸水 仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式 最高使用圧力(MPa)0.7 フィルター 浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3 設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可 ろ過流量10~40L(最大50L/min) 液温(℃)0~40(凍結なきこと) フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌 取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12 最高使用圧力(MPa)0.7 周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下 設置場所屋内・屋外 液温(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)受水槽付属セット
N3-406THNに受水槽TAB-30をセットする為に必要な付属品
1セット
56,980 税込62,678
翌々日出荷

川本ポンプ(川本製作所)受水槽
N3-406THN用受水槽
内容量(L)300 材質(水槽)ポリエチレン
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷