特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
447件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単体ポンプ AG-65-1B 部品 工進単体ポンプ AG-65-1B 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
単体ポンプ AG-65-1B 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.6MB)
PSP-130S用ストレーナ PSR-OS フローバルPSP-130S用ストレーナ PSR-OSフローバル
1,698税込1,868
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
PSP-130S用ガスケット PGK-OS フローバルPSP-130S用ガスケット PGK-OSフローバル
329税込362
1袋(1枚)
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途PSP-130S用ガスケットです。
PSP-130S用ナット PKN-OS フローバルPSP-130S用ナット PKN-OSフローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途PSP-130S用ナット PKN-OSです。
PSP-130S用カップリング PT32-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT32-OSフローバル
799税込879
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)32
PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT15-OSフローバル
329税込362
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
PSP-130S用ホースバンド PHB2144 フローバルPSP-130S用ホースバンド PHB2144フローバル
549税込604
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用ホースバンド 21-44mm PHB2144です。適合寸法(mm)21-44
PSP-100S用ストレーナ PSR-SS フローバルPSP-100S用ストレーナ PSR-SSフローバル
1,298税込1,428
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
PSP-300S/500S兼用ホースバント PSP-001 フローバルPSP-300S/500S兼用ホースバント PSP-001フローバル
719税込791
1個
翌々日出荷
PSP-300S/500S兼用ホースバント
PEP-350用 吸水用ホース PEP-12 3m フローバルPEP-350用 吸水用ホース PEP-12 3mフローバル
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
PEP-350用 吸水用ホース25口径3m
口径(Φmm)25長さ(m)3
PEP-350用 排水用ホース PEP-11 3m フローバルPEP-350用 排水用ホース PEP-11 3mフローバル
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
PEP-350用 排水用ホース25口径3m
口径(Φmm)25長さ(m)3
PEP-350用 ホースバンド PEP-09 フローバルPEP-350用 ホースバンド PEP-09フローバル
569税込626
1台
翌々日出荷
PEP-350用 ホースバンド25口径用
適合径(Φmm)口径25
PEP-350用 ホースカップリングパッキン PEP-08 フローバルPEP-350用 ホースカップリングパッキン PEP-08フローバル
429税込472
1台
翌々日出荷
PEP-350用 ホースカップリングパッキン
PEP-350用 ホースクランプリング PEP-07 フローバルPEP-350用 ホースクランプリング PEP-07フローバル
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
PEP-350用 ホースクランプリング
PEP-350用 ホースカップリング PEP-06 フローバルPEP-350用 ホースカップリング PEP-06フローバル
859税込945
1台
翌々日出荷
PEP-350用 ホースカップリング
PEP-350用 スパナ PEP-05 フローバルPEP-350用 スパナ PEP-05フローバル
859税込945
1台
翌々日出荷
PEP-350用 スパナ
サイズ(mm)8×10
PEP-350用 六角レンチS5 PEP-04 フローバルPEP-350用 六角レンチS5 PEP-04フローバル
569税込626
1台
翌々日出荷
PEP-350用 六角レンチS5
PEP-350用 六角レンチS4 PEP-03 フローバルPEP-350用 六角レンチS4 PEP-03フローバル
569税込626
1台
翌々日出荷
PEP-350用 六角レンチS4
PEP-350用 スパークプラグ脱着工具 PEP-02 フローバルPEP-350用 スパークプラグ脱着工具 PEP-02フローバル
569税込626
1台
翌々日出荷
PEP-350用 スパークプラグ脱着工具
PEP-350用 ストレーナ PEP-01 フローバルPEP-350用 ストレーナ PEP-01フローバル
859税込945
1台
翌々日出荷
PEP-350用 ストレーナ
SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイSUS製ヘアキャッチャ MCSショウエイ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイFRP製ヘアキャッチャ MCFショウエイ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス 日東工器切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス日東工器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24防水保護等級IP65
切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス 日東工器切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス日東工器
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24防水保護等級IP65
簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSP PIUSI簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSPPIUSI
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 :6桁(999999)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体灯油・軽油繰返し精度(%)0.2
簡易機械式流量計 K33 OIL METER VER.D PIUSI簡易機械式流量計 K33 OIL METER VER.DPIUSI
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体オイル適合粘度(C・P)1,000以下繰返し精度(%)0.2
ダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツ ParkerTAIYOダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ用、メンテナンスパーツメンテナンス用
ポンプ用鉄製ニップルシリーズ 工進ポンプ用鉄製ニップルシリーズ工進
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用鉄製ジョイントポンプの口径を変えたい時に鉄製異径ソケットと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプの口径を変えたい時に
ヘアーキャッチャー カクダイヘアーキャッチャーカクダイ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
材質SCS13(SUS304相当)
ワンタッチカップリング コクゴワンタッチカップリングコクゴ
469税込516
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグが外れ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはバイトンです。ソケットとプラグは互換性があり、どのタイプともセットできます。
流量検出運転方式除菌器 川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器川本ポンプ(川本製作所)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
満水警報器 日立満水警報器日立
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
適合UB-200X、UB-500X用
受水槽 日立受水槽日立
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
徐鉄槽 日立徐鉄槽日立
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
井戸水の鉄分除去に。
性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
適合RMX-4000
汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
適合RMX-4000(60Hz)
ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ドラムグラブ DG-10RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。 蓋なしでもOKです。 不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。 直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。
用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用トラスコ品番819-5501質量(kg)8寸法H(mm)315基本使用荷重(t)1寸法D(mm)48
2段式カンラックSUS アクアシステム2段式カンラックSUSアクアシステム
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり
トラスコ品番850-9852材質SUS質量(kg)7.8
バレルキャップTC05 50個入り 岩下バレルキャップTC05 50個入り岩下
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
バレルPS50SUV 50本入 岩下バレルPS50SUV 50本入岩下
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ポンプ用部品・アクセサリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら