カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 工進(2,669)
- 鶴見製作所(301)
- タカトテクニカ(40)
- フローバル(29)
- ヤマダコーポレーション(18)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- 岩下(14)
- 慶和製作所(14)
- 岩下エンジニアリング(13)
- ショウエイ(11)
- 潤工社(9)
- 三相電機(8)
- 日立(8)
- 共立機巧(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- タクミナ(6)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- 川本ポンプ(川本製作所)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インペラ調整ワッシャー(0.3)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40P、SEM-80Gなど適合品番SEM-80GB-AAA-1など
チャッキバルブ
工進¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
25/50 吐出フランジ
工進¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種SEM-50WGBなど適合品番SEM-50WGB-AAA-1など
樹脂ワンタッチカップリングクミ
工進¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
Oリング
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEV-25FG、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2
竹の子ニップル
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-50GT、SE-25FH、SEM-40WGM、SEM-50WGB、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SU-25Vなど適合品番SU-25V-AAA-2など
ハンドル
工進¥2,098税込¥2,3081個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-25、SE-25FH、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25Lなど適合品番SEV-25L-AAA-3
吸入フランジ
工進¥969税込¥1,0661個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SU-25Vなど適合品番SU-25V-AAA-2など
定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット
タカトテクニカ¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から7日以内出荷定量ダイヤフラムポンプDFD・Eシリーズ用のホース継手セットです。用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ・Eシリーズセット内容上部1個、下部1個材質PP接続内ネジ式口径1/2
定量ポンプ用サイフォン止めチャッキ弁
タカトテクニカ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。用途ポンプオプション品
エア切替部リペアーパーツキット AK-10
ヤマダコーポレーション¥9,198税込¥10,1181式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2649セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)20温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000駆動方式エア駆動吐出口径3/8接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/8口径(mm)呼び:10最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
接液部リペアーパーツキット
ヤマダコーポレーション¥67,980税込¥74,7781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000駆動方式エア駆動吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
水中ポンプ用 低水位ストレーナーリング
セムコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低水位ストレーナーリングを使用する事で、汲み上げ最低水位約4mmまで可能です。材質【羽根車】CFRPP【ケーシング】CFRPP【モートルケース】CFRPP【メカニカルシール】セラミックvsカーボン【主軸】GFRPPS【ビス・ナット類】GFRPPS【パッキン類】FKM(ふっ素ゴム)極数2極電圧(V)単相100/三相200/単相220定格電流(A)3.2/1.0/1.5定格出力(W)200絶縁種別E種保護装置サーマルプロテクター内臓取扱液化学液構造(羽根車)セミボルテックス構造(軸封)シングルメカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から8日以内出荷エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から12日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1
エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
KTVE2.75用 延長電極セット(1本入り)
鶴見製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷KTVE2.75に使用する延長電極セット(1本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質SUS304対応機種KTVE2.75・KTVE21.5・KTVE22.2・KTVE33.7・KTVE35.5・KTZE21.5・KTZE22.2・KTZE23.7・KTZE31.5・KTZE32.2・KTZE33.7・KTZE43.7 等
LB-250用 内ねじホースカップリング
鶴見製作所¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷LB-250に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質FC対応機種LB-250・LB-250A・LBT-250 等吐出口径(Φmm)40
PSP-100S用カップリング PT25-SS
フローバル¥649税込¥7141袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
PSP-100S用カップリング PT15-SS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
SUS製ヘアキャッチャ MCS
ショウエイ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から41日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
除菌器
日立¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ質量(kg)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)26/22薬剤タンク容量(L)30配管口径25mm(フランジ式)処理量(最大除菌)80L/分使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)注入量(mL/min)0~14最高使用圧力(kPa)400
ノックピン
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダーヘッド/カムシャフト適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号94301-10160
パッキン、インシュレーター
工進¥219税込¥2411個5日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16212-ZH8-800
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
工進¥199税込¥2191個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ボルト、トップカバー
FS2型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥7,298~税込¥8,028~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FDP型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥6,198~税込¥6,818~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。