絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • 工進(2,668)
  • 鶴見製作所(301)
  • タカトテクニカ(40)
  • フローバル(29)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
  • 岩下(14)
  • 慶和製作所(14)
  • 岩下エンジニアリング(13)
  • ショウエイ(11)
  • 潤工社(9)
  • 三相電機(8)
  • 日立(8)
  • 共立機巧(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • タクミナ(6)
  • 寺田ポンプ製作所(6)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(6)
  • RS PRO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-10 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-10

    ヤマダコーポレーション
    9,198税込10,118
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2649セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)20温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000駆動方式エア駆動吐出口径3/8接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/8口径(mm)呼び:10最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-2025 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-2025

    ヤマダコーポレーション
    41,980税込46,178
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2705セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)160温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000駆動方式エア駆動吐出口径3/4-1接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径3/4-1口径(mm)呼び:20、25最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • 接液部リペアーパーツキット ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット

    ヤマダコーポレーション
    67,980税込74,778
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000駆動方式エア駆動吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-P50 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-P50

    ヤマダコーポレーション
    37,980税込41,778
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-P50シリーズエアモーター用。NDP-P50シリーズのエアモーター補修に。
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-P20/25シリーズエアモーター用。NDP-P20/25シリーズのエアモーター補修に。
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P

    ヤマダコーポレーション
    11,980税込13,178
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15P/Vシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15P/Vシリーズエアモーター用。G15P/Vシリーズのエアモーター補修に。
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-G15 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-G15

    ヤマダコーポレーション
    11,980税込13,178
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15A/Sシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15A/Sシリーズエアモーター用。G15A/Sシリーズのエアモーター補修に。
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-80 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-80

    ヤマダコーポレーション
    42,980税込47,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80シリーズエアモーター用。NDP-80シリーズのエアモーター補修に。
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-4050 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-4050

    ヤマダコーポレーション
    42,980税込47,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40/50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40/50シリーズエアモーター用。NDP-40/50シリーズのエアモーター補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BMT

    ヤマダコーポレーション
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2685セット内容643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)全長(mm)33全幅(mm)20使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)160全高(mm)5温度(℃)移送可能:0~100口径(Φmm)呼び:25騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMN

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2681適合機種NDP-20シリーズセット内容640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)全長(mm)33使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)110全高(mm)3口径(Φmm)呼び:20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085最大吐出量(L/h)6600
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BST ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BST

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-5 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-5

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。NDP-5シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2622適合機種NDP-5シリーズセット内容640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)11口径(Φmm)呼び:6騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026最大吐出量(L/h)660
  • ハードブラシVN-O ヤマダコーポレーション

    ハードブラシVN-O

    ヤマダコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    トラスコ品番811-7265
  • ソフトブラシVPB85 ヤマダコーポレーション

    ソフトブラシVPB85

    ヤマダコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7264
  • クリーニングセットCE-450C ヤマダコーポレーション

    クリーニングセットCE-450C

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    61日以内出荷
    トラスコ品番811-7263
  • クリーニングセットBC-165D ヤマダコーポレーション

    クリーニングセットBC-165D

    ヤマダコーポレーション
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7013
  • エアーダンパー AD ヤマダコーポレーション

    エアーダンパー AD

    ヤマダコーポレーション
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
ポンプ用部品・アクセサリー