105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ本体
1台
特価
20,880 税込22,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)クミコン
材質PP タイプTP規格 対応持ち手カバー フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。 仕様開放型 ホワイト 使用温度範囲-20~40℃ 使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品 使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE フタの有無なし 使用温度範囲(℃)-20~40 フタなし
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。 ブルー 材質超高分子量PE
1本
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン ブルー グリーン購入法適合
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付 エスコ品番EA506AG-4 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 質量(kg)15.1 本体寸法(mm)883×642×517 キャスター径(Φmm)100 フタなし 寸法(inch)(排水栓)1 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
72,200 税込79,420
当日出荷

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイコーK型角型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
材質ポリエチレン(PE) オレンジ 使用温度範囲(℃)-20~40
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)ジャンボックス
スタッキング不可 折り畳み可否不可 適合ジャンボックス#200フタ 種別200 材質PP タイプ3ツ組可能 有効内寸(mm)783×542×482 外寸(mm)883×642×517 内寸(mm)803×562×482 機構内側面に容量を示すメモリ付 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
1個ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(3個)
52,980 税込58,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。 イエロー 規格排水口なし 商品タイプ本体
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 付属品20Aバルブホース 材質ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)(注水口)250 排水口内径20A 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ25A付 材質ポリエチレン 排水口内径25A
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-52 材質PE 質量(kg)7.8 有効内寸(mm)840×575×540 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)925×665×570 内寸(mm)860×595×550 フタなし 均等耐荷重(kg)320 コンテナ種類メッシュ
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
139 税込153
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング