1,448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 動画あり
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 加工シボ加工有
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン フタなし 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取っ手がついてるから持ち運びラクラク。 簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)348 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)474 有効内寸法・奥行(mm)449 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)324
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし 外寸法・幅(mm)361 外寸法・奥行(mm)272 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

折りたたみ可能なため、収納時に大変便利です。 1面倒し可能タイプなため、取り出し口としてもご使用頂けます。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.55 有効内寸(mm)510×335×190 耐荷重(kg)10 外寸(mm)550×370×205 取扱説明書(0.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
タイプスタッキング可 材質PE 耐荷重(kg)20 外寸(mm)520×365×305 フタなし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんでコンパクトになるバスケット。 同じサイズで3段までの積み重ねができます。 ハンドル付き。 水洗いができるので、汚れても安心です。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し4辺5、97、102型 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類ベタ目 ネスティング
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)490 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45 外寸法・幅(mm)451 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33 外寸法・奥行(mm)298 コンテナ種類ベタ目
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能な折畳みコンテナ。 側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。 側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。 側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。 側面にカード差し付。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.55 有効内寸(mm)510×335×190 外寸(mm)550×370×205 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多目的に使用できる折りたたみコンテナーです。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.1 有効内寸(mm)448×320×228 耐荷重(kg)14 加工シボ加工有 外寸法・幅(mm)475 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 外寸法・奥行(mm)350
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.33 最大積載荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)493
1個
2,098 税込2,308
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00 材質PP 内寸(mm)423×119×88 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90 圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用できるコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング