保管用品 :「XZ2 ケース」の検索結果
ストームケース用のフォームセットです。
材質ウレタン
大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
質量(kg)14.29
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
タイプウレタンフォームなし
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)845
外寸法・高さ(mm)490
外寸法・奥行(mm)620
有効内寸法・奥行(mm)528
有効内寸法・高さ(mm)452
有効内寸法・幅(mm)757
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。