保管用品 :「南京錠 69」の検索結果
アルミ製輸送用コンテナ
軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。
プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:220 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:220 x 550 x 350mm●外部高さ:250 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:250 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2762
アズワン品番68-4150-69
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。