保管用品 :「仕切りカード」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります