蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 320mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 60L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。RS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 4.6 L PP ユーロコンテナ(白)、132 mm x 240 mm x 150 mm衛生状態の影響を受けやすい環境で使用するストレージソリューションが必要な場合は、RS Pro の特殊コンテナが抗菌添加剤を使用しているため、細菌の殺菌に最大 99.9 % 効果を発揮します。電気電荷を持つ銀原子 Atoms (イオン)を用いて製造されており、MRSA 、大腸菌、サルモネラ菌などの細菌に対する自然なバリアを形成します。また、このコンテナは非常に頑丈で、ベース、側面、スタッキングリムが強化されているため、安心してご使用いただけます。コンテナの背面にある強力なリップにより、ルーバーパネル(収納ボックスを取り付けるスロットのあるパネル)に簡単かつしっかりと固定できます。ユーロコンテナとして、標準化された寸法のため、あらゆる欧州サイズのパレットにすっきり収まります。これらの RS Pro コンテナは、食品加工、教育、健康環境など、さまざまな用途に使用することができます。さまざまな収納ニーズに対応できる 6 種類のサイズが用意されています。特長と利点 - ユーロコンテナ - 添加剤により、細菌の増殖を最大で防止します 99.99% - 白 - LID 無し - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 高さ 132 mm - 幅 240 mm - 奥行き:150 mm - 容量 4.6 L - スタッキング可能 - インデックスカードスロットRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 132mm奥行 = 240mm深さ = 150mm容量 = 4.6L色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = あり
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。