保管用品 :「折りたたみコンテナ 緑」の検索結果
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン
積載荷重(kg)5
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン
質量(g)1550
積載荷重(kg)10
耐荷重(kg)【積上】50
使用時寸法(mm)【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm
折りたたみ寸法(mm)525×360×68(H)
材質と構造にこだわった高強度のフォールディングコンテナー バスク。キャンプやBBQなどでは、食器や食材の水切りにもご使用できる万能な折りたたみコンテナーです。
フタの有無なし
材質PP
コンパクトで小分け収納するにはちょうどいいサイズの"フォールディング コンテナー ガンボン(S)"。持ち運びがしやすいサイズなので、日常使いからそのままアウトドアへ持っていけます。
フタの有無なし
材質PP
質量(g)1500
積載荷重(kg)70
使用時寸法(mm)360×260×285(外寸)、320×220×260(内寸)/折畳時:360×260×90
折りたたみ寸法(mm)360×260×90
積載均等耐荷重(kg)12
フロントパネル開閉を装備した"フォールディング コンテナー ガンボン(L)"。上からだけでなく横からも物の出し入れができるので、積み重ねた状態でも中身を取り出すことができます。折り畳めばかさばらずスタッキングもできるので、省スペースにも収納できます。
フタの有無なし
材質PP
質量(g)2850
積載荷重(kg)100
使用時寸法(mm)530×360×335(外寸)、490×337×310(内寸)/折畳時:530×360×100
折りたたみ寸法(mm)530×360×100
積載均等耐荷重(kg)20
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。