保管用品 :「ゴム 10」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ABS樹脂、塩化ビニル 寸法(mm)本体:Φ66 ホワイト 質量(g)169 耐荷重(kg)約10(4個使用時) アズワン品番64-7907-33
1個
400 税込440
翌日出荷

レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。 バケツとしての利用の他、長靴等の深さのある小物の収納にも便利です。 ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。 フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-32 材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂 質量(g)1745 有効内寸(mm)300×220×285 耐荷重(kg)約180 外寸(mm)410×310×325 コンテナ種類ベタ目
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-62 材質PE 質量(kg)10 有効内寸(mm)980×680×590 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)1065×770×624 内寸(mm)1000×700×600 フタなし 均等耐荷重(kg)320 コンテナ種類メッシュ
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-52 材質PE 質量(kg)7.8 有効内寸(mm)840×575×540 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)925×665×570 内寸(mm)860×595×550 フタなし 均等耐荷重(kg)320 コンテナ種類メッシュ
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

キャスターはお客様取付です。 本体とフタの色は異なります。 積み重ね可能。
仕様キャスター付 エスコ品番EA506AF-57 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)700×500×410 質量(kg)7.1 キャスター固定車2輪、自在車2輪 キャスター径(Φmm)65 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
40,600 税込44,660
翌日出荷

本体とフタの色は異なります。 積み重ね可能。
仕様本体のみ(キャスター別売) エスコ品番EA506AF-56 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)700×500×410 質量(kg)7.1 キャスター固定車2輪、自在車2輪 キャスター径(Φmm)65 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

キャスターはお客様取付です。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-14 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1090×790×640 質量(kg)26.6 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
149,700 税込164,670
8日以内出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 取付高(mm)128.5 耐荷重(kg)40 アズワン品番64-7978-69
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 取付高(mm)128.5 耐荷重(kg)40 アズワン品番64-7978-71
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

キャスターはお客様取付です。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター付 エスコ品番EA506AG-13 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1090×790×640 質量(kg)26.6 キャスター径(Φmm)150 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
145,600 税込160,160
翌日出荷

仕様伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。 材質シャフト部:グラスファイバージョイント部:ゴム 全長(mm)830~1250 質量(kg)1.3 伸縮範囲(mm)640~1060 アズワン品番64-7966-69 フック内径(Φmm)90
1個
44,400 税込48,840
当日出荷

材質特殊超強化ポリプロピレン 長さ(mm)1020 幅(mm)1200 寸法(mm)外寸:1200×1020×950(H)、内寸:1150×960×800(H)、有効内寸:1150×960×780(H) 質量(kg)66.4 車輪径(Φmm)150(ゴム車) 高さ(mm)1082.5 容量(L)883.2 最大積載量(kg)500 アズワン品番64-2296-61 車輪タイプ固定×2、自在×2(ストッパー付)
1台
126,900 税込139,590
当日出荷

メタルラック・メタルミニキャスター用のキャスター受けです。 キャスター止めや床の傷つき防止になります。
エスコ品番EA976AJ-43 材質合成ゴム 質量(g)110 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×10
1個
645 税込710
当日出荷

金属製を上回る強度と使いやすさ サイドゲート付、両面が半開・全開します。
仕様折りたたみ式、キャスター付 材質特殊超過強化PP 質量(kg)54.5 車輪径(Φmm)150(ゴム車) 最大積載量(kg)500 車輪自在×2、固定×2
1個
86,900 税込95,590
翌日出荷

材質超特殊強化ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380 質量(kg)25.2 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 積載荷重(kg)500g アズワン品番64-7985-92 コンテナ種類メッシュ 車輪タイプ自在×2、固定×2
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります