重ね型。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐荷重(kg)6
内寸(mm)87×120×70
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。
デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。
デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所)
対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。
仕様●サイズ:W885×D193×H131mm●材質:スチール●重量:約2.06kg●総耐荷重:6kg●梱包:1個口/945×193×72mm・3.22kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2228-38
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌々日出荷
間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。
材質ポリプロピレン
形状底面:外周リブ 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
色青
質量(g)445
容量(L)8.2
外寸(mm)515×135×153
内寸(mm)499×130×148
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質ポリプロピレン
形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K
入数(個)20
積み重ね可能。丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン
形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
色ライトブルー
質量(g)1005
容量(L)16.9
有効内寸(mm)475×160×211
耐荷重(kg)均等15
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。
材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂
寸法(mm)98×71×53
色橙
入数(個)1
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段
エスコ品番EA661CB-32
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)184
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段
エスコ品番EA661CB-24
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)239
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1セット(3個)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1組(4個)
¥485
税込¥534
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段
エスコ品番EA661CB-48
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)144
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA957CD-2
材質ポリスチレン
質量(g)65
外寸(mm)175×88×55(H)
内寸(mm)173×84×54(H)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28
キャスター…EA661CD-110
トレー別売です。
フック、ホルダー、トレーは別売です。
別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
アズワン品番65-2166-26
1台
¥80,000
税込¥88,000
当日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
質量(g)751
容量(L)10
耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
¥4,210
税込¥4,631
翌々日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
質量(g)455
容量(L)6
耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
1組(3個)
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
エスコ品番EA957CD-3
材質ポリスチレン
質量(g)130
外寸(mm)355×88×55(H)
内寸(mm)348×84×54(H)
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
質量(g)911
容量(L)16
耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂
質量(g)1246
容量(L)16
耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。