水抜き穴有。
積み重ね可能
仕様●容量:28.8L●外寸(mm):560×453×151(H)●サイズ:外寸:560×453×151(H)mm内寸:514×407×143(H)mm有効内寸:499×392×134(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:77mm●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)
アズワン品番65-2131-93
コンテナ種類メッシュ
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
積み重ね可能。
コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。
エスコ品番EA506AF-10
材質PP
寸法(mm)370×303×131
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22
アズワン品番65-9334-86
1枚
¥80,200
税込¥88,220
翌日出荷
。シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.2m×1.2m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:0.9m●鍛造リング:R-19
アズワン品番65-9334-85
1枚
¥73,700
税込¥81,070
翌日出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22
アズワン品番65-9334-87
1枚
¥118,800
税込¥130,680
8日以内出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。水抜き孔有。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
1組(2個)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。水抜き孔有。
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
仕様積み重ね可能水抜き孔無
材質ポリプロピレン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1798×290×134(H)
ブロック数(底面)22
圧縮荷重(kN[kgf])52.9(5400)
コンテナ種類ベタ目
1個
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓
エスコ品番EA960AB-6
質量(kg)5.1
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
内側に目盛りは付いていません。
仕様持ち手部分水抜き穴:無し
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.32
色グリーン
取付ハンドル:不可
容量(L)23.6
外寸(mm)630×370×140
内寸(mm)589×329×130
有効内寸法(mm)572×312×125
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.78
色グリーン
取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません)
容量(L)67.7
外寸(mm)862×521×206
内寸(mm)796×481×196
有効内寸法(mm)737×424×196
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
仕様積み重ね可能水抜き孔無
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:1508×335×149(H)内寸:1463×290×134(H)有効内寸:1456×283×124(H)
ブロック数(底面)18
コンテナ種類ベタ目
1個
¥13,300
税込¥14,630
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。