100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック
公差(mm)±5
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
アズワン品番65-2315-70
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
両取手付
※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック
アズワン品番65-2315-71
1個
¥66,100
税込¥72,710
当日出荷
底部止め付。穴径5mm、穴ピッチ1インチ(約2.54cm)のパンチングボード用棚です。穴径、穴ピッチをご確認の上ご使用ください。急激な荷重は避け、静かに掛けて下さい。貴重品や壊れやすい物は掛けないで下さい。また、落下した場合、落下地点が破損する様な場所でのご使用もお控えください。
1パック(2個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック
公差(mm)±約5
水抜き穴有。
積み重ね可能
仕様●容量:28.8L●外寸(mm):560×453×151(H)●サイズ:外寸:560×453×151(H)mm内寸:514×407×143(H)mm有効内寸:499×392×134(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:77mm●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)
アズワン品番65-2131-93
コンテナ種類メッシュ
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22
アズワン品番65-9334-87
1枚
¥118,800
税込¥130,680
8日以内出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22
アズワン品番65-9334-86
1枚
¥80,200
税込¥88,220
翌日出荷
。シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.2m×1.2m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:0.9m●鍛造リング:R-19
アズワン品番65-9334-85
1枚
¥73,700
税込¥81,070
翌日出荷
市販のダイヤル錠が使える鍵穴付
ロッカーを2つ重ねて使用することもできます。
仕様棚板2枚付
材質スチール
質量(kg)25.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×520×810
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×915
1個
¥55,400
税込¥60,940
翌日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓
エスコ品番EA960AB-6
質量(kg)5.1
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。
移動可能な仕切り板が付いています。鍵穴なし。
付属品仕切板×1枚
エスコ品番EA960AB-17B
質量(kg)3.4
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)蓋:約30
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)240
有効内寸法・幅(mm)830
1個
¥21,700
税込¥23,870
3日以内出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)4.7
外寸法・幅(mm)788
外寸法・高さ(mm)498
収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)470
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)370
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
フタを閉めるバックルの他に、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。底部にキャスターが付いています。置いてあるときは作動しない安心設計です。
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
幅400mmまで収納可能。
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。
落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450
質量(kg)2.1
材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂
取付穴(mm)19×4.5
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)243
1個
¥2,860
税込¥3,146
欠品中
幅480mmまで収納可能。
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。
落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-530
質量(kg)2.65
材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂
取付穴(mm)22×4.5
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)253
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
工具箱底にクッションとなる保護シート付
エスコ品番EA504AB-51
材質スチール
幅(mm)250
質量(kg)0.73
高さ(mm)93
タイプ中皿なし
奥行(mm)162
取付穴径(Φmm)(南京錠)5.5
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
エスコ品番EA504AB-52
材質スチール
質量(kg)0.73
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
取付穴径(Φmm)(南京錠)5.5
外寸法・幅(mm)250
外寸法・高さ(mm)93
外寸法・奥行(mm)162
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
持ち運び可能な中皿1枚付。
ハンドツール・パーツの収納に適しています。また、環境に配慮した再生原料を使用しています。
エスコ品番EA505LA-4D
質量(kg)1.27
色エコブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
耐荷重(kg)(全体)約20
取付穴(mm)20×5
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
エスコ品番EA504AD-12
材質スチール
質量(kg)1
タイプ中皿なし
穴径(Φmm)南京錠取付穴:5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)
外寸法・幅(mm)375
外寸法・高さ(mm)110
外寸法・奥行(mm)165
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
中皿付。
市販の南京錠で施錠できます。
ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-2
寸法(mm)620×257×224
質量(kg)2.6
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴径(Φmm)6
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~900
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
本体、中皿とも収納スペースを最大限に有効活用。
オールマイティーに収納でき、作業工具の収納にもジャストサイズ。
高さのある工具、道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505KA-460
質量(kg)1.5
色レッド/ブラック
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-460
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm
寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210
アズワン品番68-1814-74
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)233
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-05
1セット
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル。
エスコ品番EA505-10
材質本体:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート
質量(kg)7.3
キャスター2個付属、サイズ:車輪径120×幅53
取付穴径(Φmm)12
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)460
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)365
有効内寸法・幅(mm)520
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
仕様中皿付
エスコ品番EA505K-450D
質量(kg)2.1
色OD
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×4.5
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~900
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
仕様中皿付
エスコ品番EA505K-530D
寸法(mm)530×253×220
質量(kg)2.7
色OD
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)22×4.5
1個
¥4,410
税込¥4,851
当日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~1200
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
エスコ品番EA505K-690D
寸法(mm)(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182
質量(kg)3.4
色OD
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
よりハードな使用に耐えられる機能とデザイン。
付属品中皿×2枚
エスコ品番EA505LA-1
質量(kg)1.9
材質(本体)ポリプロピレン
取付穴(mm)22×4
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥3,570
税込¥3,927
欠品中
粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
アズワン品番65-9334-07
1セット
¥2,980
税込¥3,278
翌々日出荷
1
2
3
次へ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。