長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)
アズワン品番65-9333-53
1セット
¥155,300
税込¥170,830
翌日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。