保管用品 :「組み立て 式 棚」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K 入数(個)20
1枚(20枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式 50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。 天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。 天地三段アジャスター付
仕様●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:OD アズワン品番65-2297-03
1台
36,600 税込40,260
当日出荷

仕様棚板1枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管 材質ポリプロピレン 寸法(mm)棚板:1200(W)×450(D)×87(H)脚:76(W)×56(W)×443(H) 耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1セット
9,400 税込10,340
当日出荷

スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。 デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。 デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。 クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所) 対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。
仕様●サイズ:W885×D193×H131mm●材質:スチール●重量:約2.06kg●総耐荷重:6kg●梱包:1個口/945×193×72mm・3.22kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2228-38
1個
10,100 税込11,110
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります